ProductPage

ECON® Vanne à soufflet Type: 433 Fonte nodulaire Bride PN16

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Vannes à soufflet ECON® en fonte grise, bordure en acier inoxydable, double soufflet, modèle droit, bride, fileté de tige à l'extérieur et volant non surélevé.

Application
Industrie générale, centrales électriques, nettoyage des gaz de combustion, les systèmes de vapeur, installations d’ammoniac, systèmes de chauffage, systèmes de vide.

Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Angle
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1025
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: PN16
Longueur totale (mm)
Type de commande: Volant, tige montante non-tournante
Type de soupape: Soupape fixe
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)
Vanne à soufflet Type: 433 Fonte nodulaire/Acier inoxydable Soupape fixe Angle PN16 Bride DN15 ECON® Vanne à soufflet Type: 433 Fonte nodulaire/Acier inoxydable Soupape fixe Angle PN16 Bride DN15 Numéro d`article ERIKS: 13457120
 
Prix (Par Unité):
307,20 €
Vanne à soufflet Type: 433 Fonte nodulaire/Acier inoxydable Soupape fixe Angle PN16 Bride DN20 ECON® Vanne à soufflet Type: 433 Fonte nodulaire/Acier inoxydable Soupape fixe Angle PN16 Bride DN20 Numéro d`article ERIKS: 13457121
 
Prix (Par Unité):
343,20 €
Vanne à soufflet Type: 433 Fonte nodulaire/Acier inoxydable Soupape fixe Angle PN16 Bride DN25 ECON® Vanne à soufflet Type: 433 Fonte nodulaire/Acier inoxydable Soupape fixe Angle PN16 Bride DN25 Numéro d`article ERIKS: 13457122
 
Prix (Par Unité):
395,60 €
Vanne à soufflet Type: 433 Fonte nodulaire/Acier inoxydable Soupape fixe Angle PN16 Bride DN32 ECON® Vanne à soufflet Type: 433 Fonte nodulaire/Acier inoxydable Soupape fixe Angle PN16 Bride DN32 Numéro d`article ERIKS: 13457123
 
Prix (Par Unité):
457,20 €
Vanne à soufflet Type: 433 Fonte nodulaire/Acier inoxydable Soupape fixe Angle PN16 Bride DN40 ECON® Vanne à soufflet Type: 433 Fonte nodulaire/Acier inoxydable Soupape fixe Angle PN16 Bride DN40 Numéro d`article ERIKS: 13457124
 
Prix (Par Unité):
511,20 €
Vanne à soufflet Type: 433 Fonte nodulaire/Acier inoxydable Soupape fixe Angle PN16 Bride DN50 ECON® Vanne à soufflet Type: 433 Fonte nodulaire/Acier inoxydable Soupape fixe Angle PN16 Bride DN50 Numéro d`article ERIKS: 13457125
 
Prix (Par Unité):
709,20 €
Vanne à soufflet Type: 433 Fonte nodulaire/Acier inoxydable Soupape fixe Angle PN16 Bride DN65 ECON® Vanne à soufflet Type: 433 Fonte nodulaire/Acier inoxydable Soupape fixe Angle PN16 Bride DN65 Numéro d`article ERIKS: 13457126
 
Prix (Par Unité):
921,60 €
Vanne à soufflet Type: 433 Fonte nodulaire/Acier inoxydable Soupape fixe Angle PN16 Bride DN80 ECON® Vanne à soufflet Type: 433 Fonte nodulaire/Acier inoxydable Soupape fixe Angle PN16 Bride DN80 Numéro d`article ERIKS: 13457127
 
Prix (Par Unité):
1 137,60 €
Vanne à soufflet Type: 433 Fonte nodulaire/Acier inoxydable Soupape fixe Angle PN16 Bride DN100 ECON® Vanne à soufflet Type: 433 Fonte nodulaire/Acier inoxydable Soupape fixe Angle PN16 Bride DN100 Numéro d`article ERIKS: 13457128
 
Prix (Par Unité):
1 765,60 €
Vanne à soufflet Type: 433 Fonte nodulaire/Acier inoxydable Soupape fixe Angle PN16 Bride DN125 ECON® Vanne à soufflet Type: 433 Fonte nodulaire/Acier inoxydable Soupape fixe Angle PN16 Bride DN125 Numéro d`article ERIKS: 13457129
 
Prix (Par Unité):
2 448,80 €
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Angle
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1025
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: PN16
Longueur totale (mm)
Type de commande: Volant, tige montante non-tournante
Type de soupape: Soupape fixe
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)