ProductPage

ARI Vanne à soufflet Série: 35.066 Type: 157 Acier A souder bout à bout PN40

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Vannes à soufflet ARI-FABA® type Plus en acier moulé, intérieur en inox, classe de pression PN25/40, double soufflet, modèle à siège incliné, raccord soudé, taraudage extérieur et volant non surélevé.

Application
Usage industriel général, centrales électriques, nettoyage des gaz de fumées, systèmes d’huile thermique, installations à vapeur, installations à ammoniac, systèmes de chauffage, installations à vide.

Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Acier
Catégorie de qualité: 1.0619+N
Forme de construction: Débit libre
Largeur nominale
Raccord: A souder bout à bout
Classe de pression: PN40
Longueur totale (mm)
Type de commande: Volant, tige montante non-tournante
Type de soupape: Soupape fixe
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)
Vanne à soufflet Série: 35.066 Type: 157 Acier/Acier inoxydable Soupape fixe Débit libre PN40 A souder bout à bout DN15 ARI Vanne à soufflet Série: 35.066 Type: 157 Acier/Acier inoxydable Soupape fixe Débit libre PN40 A souder bout à bout DN15 Numéro d`article ERIKS: 12035710

Article de catalogue 1: EC004390015TA2VP

 
Prix (Par Unité):
460,00 €
Vanne à soufflet Série: 35.066 Type: 157 Acier/Acier inoxydable Soupape fixe Débit libre PN40 A souder bout à bout DN25 ARI Vanne à soufflet Série: 35.066 Type: 157 Acier/Acier inoxydable Soupape fixe Débit libre PN40 A souder bout à bout DN25 Numéro d`article ERIKS: 11949833

Article de catalogue 1: EC004390025TA2VP

 
Prix (Par Unité):
512,80 €
Vanne à soufflet Série: 35.066 Type: 157 Acier/Acier inoxydable Soupape fixe Débit libre PN40 A souder bout à bout DN32 ARI Vanne à soufflet Série: 35.066 Type: 157 Acier/Acier inoxydable Soupape fixe Débit libre PN40 A souder bout à bout DN32 Numéro d`article ERIKS: 12035713

Article de catalogue 1: EC004390032TA2VP

 
Prix (Par Unité):
677,60 €
Vanne à soufflet Série: 35.066 Type: 157 Acier/Acier inoxydable Soupape fixe Débit libre PN40 A souder bout à bout DN40 ARI Vanne à soufflet Série: 35.066 Type: 157 Acier/Acier inoxydable Soupape fixe Débit libre PN40 A souder bout à bout DN40 Numéro d`article ERIKS: 12035714

Article de catalogue 1: EC004390040TA2VP

 
Prix (Par Unité):
760,40 €
Vanne à soufflet Série: 35.066 Type: 157 Acier/Acier inoxydable Soupape fixe Débit libre PN40 A souder bout à bout DN50 ARI Vanne à soufflet Série: 35.066 Type: 157 Acier/Acier inoxydable Soupape fixe Débit libre PN40 A souder bout à bout DN50 Numéro d`article ERIKS: 12035715

Article de catalogue 1: EC004390050TA2VP

 
Prix (Par Unité):
797,20 €
Vanne à soufflet Série: 35.066 Type: 157 Acier/Acier inoxydable Soupape fixe Débit libre PN40 A souder bout à bout DN65 ARI Vanne à soufflet Série: 35.066 Type: 157 Acier/Acier inoxydable Soupape fixe Débit libre PN40 A souder bout à bout DN65 Numéro d`article ERIKS: 12035716

Article de catalogue 1: EC004390065TA2VP

 
Prix (Par Unité):
1 317,60 €
Vanne à soufflet Série: 35.066 Type: 157 Acier/Acier inoxydable Soupape fixe Débit libre PN40 A souder bout à bout DN80 ARI Vanne à soufflet Série: 35.066 Type: 157 Acier/Acier inoxydable Soupape fixe Débit libre PN40 A souder bout à bout DN80 Numéro d`article ERIKS: 12035717

Article de catalogue 1: EC004390080TA2VP

 
Prix (Par Unité):
1 768,00 €
Vanne à soufflet Série: 35.066 Type: 157 Acier/Acier inoxydable Soupape fixe Débit libre PN40 A souder bout à bout DN100 ARI Vanne à soufflet Série: 35.066 Type: 157 Acier/Acier inoxydable Soupape fixe Débit libre PN40 A souder bout à bout DN100 Numéro d`article ERIKS: 12035718

Article de catalogue 1: EC004390100TA2VP

 
Prix (Par Unité):
2 312,00 €
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Acier
Catégorie de qualité: 1.0619+N
Forme de construction: Débit libre
Largeur nominale
Raccord: A souder bout à bout
Classe de pression: PN40
Longueur totale (mm)
Type de commande: Volant, tige montante non-tournante
Type de soupape: Soupape fixe
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)