ProductPage

KEMPER Robinet à soupape Série: 190 02 Type: 2409KB Bronze KIWA Taraudé (BSPP) PN16

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Systèmes de chauffage et de refroidissement
  • Applications industrielles.
  • Technique d'installation

Recommandé dans: Services publics

Informations techniques
Approbation
Article de stock
Forme de construction: Débit libre
Matériau du boîtier: Bronze
Catégorie de qualité: CC499K
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression: PN16
Type de commande: Volant
Type de soupape: Soupape fixe
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Robinet à soupape Série: 190 02 Type: 2409KB Bronze/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) KEMPER Robinet à soupape Série: 190 02 Type: 2409KB Bronze/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) Numéro d`article ERIKS: 13427478
 
Prix (Par Unité):
171,50 €
Robinet à soupape Série: 190 02 Type: 2409KB Bronze/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) KEMPER Robinet à soupape Série: 190 02 Type: 2409KB Bronze/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) Numéro d`article ERIKS: 12954122
 
Prix (Par Unité):
150,50 €
Robinet à soupape Série: 190 02 Type: 2409KB Bronze/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Taraudé (BSPP) 1" (25) KEMPER Robinet à soupape Série: 190 02 Type: 2409KB Bronze/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Taraudé (BSPP) 1" (25) Numéro d`article ERIKS: 13427479
 
Prix (Par Unité):
267,00 €
Robinet à soupape Série: 190 02 Type: 2409KB Bronze/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) KEMPER Robinet à soupape Série: 190 02 Type: 2409KB Bronze/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) Numéro d`article ERIKS: 13427480
 
Prix (Par Unité):
393,00 €
Robinet à soupape Série: 190 02 Type: 2409KB Bronze/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40) KEMPER Robinet à soupape Série: 190 02 Type: 2409KB Bronze/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40) Numéro d`article ERIKS: 13427481
 
Prix (Par Unité):
403,00 €
Robinet à soupape Série: 190 02 Type: 2409KB Bronze/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Taraudé (BSPP) 2" (50) KEMPER Robinet à soupape Série: 190 02 Type: 2409KB Bronze/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Taraudé (BSPP) 2" (50) Numéro d`article ERIKS: 13410563
 
Prix (Par Unité):
465,50 €
Article de stock
Forme de construction: Débit libre
Matériau du boîtier: Bronze
Catégorie de qualité: CC499K
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression: PN16
Type de commande: Volant
Type de soupape: Soupape fixe
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)