ProductPage

KEMPER Robinet à soupape Série: 191 02 Type: 2417KB Bronze KIWA Taraudé (BSPP) PN16

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Systèmes de chauffage et de refroidissement
  • Applications industrielles.
  • Technique d'installation

Recommandé dans: Services publics

Informations techniques
Approbation
Article de stock
Forme de construction: Débit libre
Matériau du boîtier: Bronze
Catégorie de qualité: CC499K
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression: PN16
Longueur totale (mm)
Type de commande: Volant
Type de soupape: Soupape fixe
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Robinet à soupape Série: 191 02 Type: 2417KB Bronze/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) KEMPER Robinet à soupape Série: 191 02 Type: 2417KB Bronze/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Taraudé (BSPP) 1/2" (15) Numéro d`article ERIKS: 13427489
 
Prix (Par Unité):
78,30 €
Robinet à soupape Série: 191 02 Type: 2417KB Bronze/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) KEMPER Robinet à soupape Série: 191 02 Type: 2417KB Bronze/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Taraudé (BSPP) 3/4" (20) Numéro d`article ERIKS: 13427490
 
Prix (Par Unité):
93,00 €
Robinet à soupape Série: 191 02 Type: 2417KB Bronze/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Taraudé (BSPP) 1" (25) KEMPER Robinet à soupape Série: 191 02 Type: 2417KB Bronze/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Taraudé (BSPP) 1" (25) Numéro d`article ERIKS: 13427491
 
Prix (Par Unité):
119,00 €
Robinet à soupape Série: 191 02 Type: 2417KB Bronze/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) KEMPER Robinet à soupape Série: 191 02 Type: 2417KB Bronze/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32) Numéro d`article ERIKS: 13427492
 
Prix (Par Unité):
173,00 €
Robinet à soupape Série: 191 02 Type: 2417KB Bronze/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40) KEMPER Robinet à soupape Série: 191 02 Type: 2417KB Bronze/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40) Numéro d`article ERIKS: 13288400
 
Prix (Par Unité):
208,00 €
Robinet à soupape Série: 191 02 Type: 2417KB Bronze/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Taraudé (BSPP) 2" (50) KEMPER Robinet à soupape Série: 191 02 Type: 2417KB Bronze/EPDM Soupape fixe Débit libre KIWA PN16 Taraudé (BSPP) 2" (50) Numéro d`article ERIKS: 11815394
 
Prix (Par Unité):
300,50 €
Article de stock
Forme de construction: Débit libre
Matériau du boîtier: Bronze
Catégorie de qualité: CC499K
Largeur nominale
Raccord: Taraudé (BSPP)
Classe de pression: PN16
Longueur totale (mm)
Type de commande: Volant
Type de soupape: Soupape fixe
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)