ProductPage

TA Robinet de démarrage Série: STAF Type: 26203 Statique Fonte Bride

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Services publics

Tables
Article de stock
Matériau du boîtier: Fonte
Raccord: Bride
Largeur nominale
Classe de pression: PN16
Plage de contrôle (l/h)
Application: Eau de chauffage central
Valeur Kvs (m³/h)
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)
Robinet de démarrage Série: STAF Type: 26203 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 85m³/h PN16 Bride DN65 TA Robinet de démarrage Série: STAF Type: 26203 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 85m³/h PN16 Bride DN65 Numéro d`article ERIKS: 11090023
 
Prix (Par Unité):
688,50 €
Robinet de démarrage Série: STAF Type: 26203 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 120m³/h PN16 Bride DN80 TA Robinet de démarrage Série: STAF Type: 26203 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 120m³/h PN16 Bride DN80 Numéro d`article ERIKS: 11022701

Article de catalogue 1: TA52181080

 
Prix (Par Unité):
1 151,10 €
Robinet de démarrage Série: STAF Type: 26203 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 190m³/h PN16 Bride DN100 TA Robinet de démarrage Série: STAF Type: 26203 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 190m³/h PN16 Bride DN100 Numéro d`article ERIKS: 11174371

Article de catalogue 1: TA52181090

 
Prix (Par Unité):
1 701,00 €
Robinet de démarrage Série: STAF Type: 26203 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 300m³/h PN16 Bride DN125 TA Robinet de démarrage Série: STAF Type: 26203 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 300m³/h PN16 Bride DN125 Numéro d`article ERIKS: 11025179

Article de catalogue 1: TA52181091

 
Prix (Par Unité):
2 322,90 €
Robinet de démarrage Série: STAF Type: 26203 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 300m³/h PN16 Bride DN150 TA Robinet de démarrage Série: STAF Type: 26203 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 300m³/h PN16 Bride DN150 Numéro d`article ERIKS: 11025178

Article de catalogue 1: TA52181092

 
Prix (Par Unité):
3 476,70 €
Robinet de démarrage Série: STAF Type: 26203 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 420m³/h PN16 Bride DN200 TA Robinet de démarrage Série: STAF Type: 26203 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 420m³/h PN16 Bride DN200 Numéro d`article ERIKS: 11266378

Article de catalogue 1: TA52181093

 
Prix (Par Unité):
5 998,50 €
Robinet de démarrage Série: STAF Type: 26203 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 765m³/h PN16 Bride DN250 TA Robinet de démarrage Série: STAF Type: 26203 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 765m³/h PN16 Bride DN250 Numéro d`article ERIKS: 11330990

Article de catalogue 1: TA52181094

 
Prix (Par Unité):
8 937,00 €
Robinet de démarrage Série: STAF Type: 26203 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 1450m³/h PN16 Bride DN300 TA Robinet de démarrage Série: STAF Type: 26203 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 1450m³/h PN16 Bride DN300 Numéro d`article ERIKS: 12160045
 
Prix (Par Unité):
19 494,00 €
Robinet de démarrage Série: STAF Type: 26203 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 2780m³/h PN16 Bride DN400 TA Robinet de démarrage Série: STAF Type: 26203 Statique Fonte/EPDM Valeur Kvs: 2780m³/h PN16 Bride DN400 Numéro d`article ERIKS: 12160046
 
Prix (Par Unité):
21 294,00 €
Article de stock
Matériau du boîtier: Fonte
Raccord: Bride
Largeur nominale
Classe de pression: PN16
Plage de contrôle (l/h)
Application: Eau de chauffage central
Valeur Kvs (m³/h)
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)