ProductPage

KEMPER Robinet à tournant conique Série: KP686 05 Bronze DVGW à commande électrique Fileté (BSPP)

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Vanne d'arrêt pour eau potable et eau chaude courante
  • Doit être raccordée à un système de commande logique KHS ou à un système de gestion des bâtiments

Recommandé dans: Services publics

Informations techniques
Approbation
Matériau du boîtier: Bronze
Forme de construction: Droit
Raccord: Fileté (BSPP)
Largeur nominale
Classe de pression: PN16
Joint: EPDM
Type de commande: à commande électrique
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)
Robinet à tournant conique Série: KP686 05 Bronze/Bronze/EPDM Droit DVGW à commande électrique 230V CA Normalement fermé PN16 Fileté (BSPP) 3/4" (20) KEMPER Robinet à tournant conique Série: KP686 05 Bronze/Bronze/EPDM Droit DVGW à commande électrique 230V CA Normalement fermé PN16 Fileté (BSPP) 3/4" (20) Numéro d`article ERIKS: 13402074
 
Connectez-vous pour voir les prix
Robinet à tournant conique Série: KP686 05 Bronze/Bronze/EPDM Droit DVGW à commande électrique 230V CA Normalement fermé PN16 Fileté (BSPP) 1" (25) KEMPER Robinet à tournant conique Série: KP686 05 Bronze/Bronze/EPDM Droit DVGW à commande électrique 230V CA Normalement fermé PN16 Fileté (BSPP) 1" (25) Numéro d`article ERIKS: 13402063
 
Connectez-vous pour voir les prix
Robinet à tournant conique Série: KP686 05 Bronze/Bronze/EPDM Droit DVGW à commande électrique 230V CA Normalement fermé PN16 Fileté (BSPP) 1.1/4" (32) KEMPER Robinet à tournant conique Série: KP686 05 Bronze/Bronze/EPDM Droit DVGW à commande électrique 230V CA Normalement fermé PN16 Fileté (BSPP) 1.1/4" (32) Numéro d`article ERIKS: 13402064
 
Connectez-vous pour voir les prix
Robinet à tournant conique Série: KP686 05 Bronze/Bronze/EPDM Droit DVGW à commande électrique 230V CA Normalement fermé PN16 Fileté (BSPP) 1.1/2" (40) KEMPER Robinet à tournant conique Série: KP686 05 Bronze/Bronze/EPDM Droit DVGW à commande électrique 230V CA Normalement fermé PN16 Fileté (BSPP) 1.1/2" (40) Numéro d`article ERIKS: 13402065
 
Connectez-vous pour voir les prix
Matériau du boîtier: Bronze
Forme de construction: Droit
Raccord: Fileté (BSPP)
Largeur nominale
Classe de pression: PN16
Joint: EPDM
Type de commande: à commande électrique
Effacer les filtres     (4 des 4 articles présentés)