PK Vannes à opercule Type: 5560 Acier Bride Class 600
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/pk.jpg)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Robinet à opercule en acier coulé, OS&Y avec tête à brides et raccords à brides, classe 600.
Application
- Raffineries et installations de processus (pétro)chimique.
- Industrie pétrolière et gazière.
- Stockage de citerne.
- Vapeur et huile (pour huile thermique : soupape à soufflet).
- Liquides et gaz neutres.
Recommandé dans: Industries chimiques, Pétrochimie et raffinage
Informations techniques
Options
Tables
![]() |
PK
Vannes à opercule Type: 5560 Acier/Trim 8 Class 600 Bride 2" (50)
Numéro d`article ERIKS: 12984527
|
Prix (Par Unité):
701,50 €
|
|
![]() |
PK
Vannes à opercule Type: 5560 Acier/Trim 8 Class 600 Bride 3" (80)
Numéro d`article ERIKS: 13400834
|
Prix (Par Unité):
925,50 €
|
|
![]() |
PK
Vannes à opercule Type: 5560 Acier/Trim 8 Class 600 Bride 4" (100)
Numéro d`article ERIKS: 13391488
|
Prix (Par Unité):
1 886,00 €
|