ProductPage

Clapet d'étranglement Type: 1891 Acier/Acier Levier Type à souder

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Acier
Catégorie de qualité: Blik
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Type à souder
Classe de pression: PN6
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier
Matière du papillon: Acier
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Clapet d'étranglement Type: 1891 Acier/Acier Centrique Levier PN6 Type à souder 48.3mm Clapet d'étranglement Type: 1891 Acier/Acier Centrique Levier PN6 Type à souder 48.3mm Numéro d`article ERIKS: 10056366
 
Prix (Par Unité):
118,00 €
Clapet d'étranglement Type: 1891 Acier/Acier Centrique Levier PN6 Type à souder 60.3mm Clapet d'étranglement Type: 1891 Acier/Acier Centrique Levier PN6 Type à souder 60.3mm Numéro d`article ERIKS: 10056367
 
Prix (Par Unité):
102,85 €
Clapet d'étranglement Type: 1891 Acier/Acier Centrique Levier PN6 Type à souder 70mm Clapet d'étranglement Type: 1891 Acier/Acier Centrique Levier PN6 Type à souder 70mm Numéro d`article ERIKS: 11030299
 
Prix (Par Unité):
105,40 €
Clapet d'étranglement Type: 1891 Acier/Acier Centrique Levier PN6 Type à souder 76.1mm Clapet d'étranglement Type: 1891 Acier/Acier Centrique Levier PN6 Type à souder 76.1mm Numéro d`article ERIKS: 10056368
 
Prix (Par Unité):
139,00 €
Clapet d'étranglement Type: 1891 Acier/Acier Centrique Levier PN6 Type à souder 133mm Clapet d'étranglement Type: 1891 Acier/Acier Centrique Levier PN6 Type à souder 133mm Numéro d`article ERIKS: 10056369
 
Prix (Par Unité):
331,00 €
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Acier
Catégorie de qualité: Blik
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Type à souder
Classe de pression: PN6
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier
Matière du papillon: Acier
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)