ProductPage

Clapet d'étranglement Type: 1892 Fonte/Acier Levier Type entre-brides

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte
Catégorie de qualité: EN-JL1040
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier
Matière du papillon: Acier
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Clapet d'étranglement Type: 1892 Fonte/Acier Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN40 Clapet d'étranglement Type: 1892 Fonte/Acier Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN40 Numéro d`article ERIKS: 10056371
 
Prix (Par Unité):
188,70 €
Clapet d'étranglement Type: 1892 Fonte/Acier Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN50 Clapet d'étranglement Type: 1892 Fonte/Acier Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN50 Numéro d`article ERIKS: 10056372
 
Prix (Par Unité):
249,00 €
Clapet d'étranglement Type: 1892 Fonte/Acier Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN65 Clapet d'étranglement Type: 1892 Fonte/Acier Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN65 Numéro d`article ERIKS: 10056373
 
Prix (Par Unité):
260,00 €
Clapet d'étranglement Type: 1892 Fonte/Acier Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN80 Clapet d'étranglement Type: 1892 Fonte/Acier Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN80 Numéro d`article ERIKS: 10056374
 
Prix (Par Unité):
275,50 €
Clapet d'étranglement Type: 1892 Fonte/Acier Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN100 Clapet d'étranglement Type: 1892 Fonte/Acier Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN100 Numéro d`article ERIKS: 10056375
 
Prix (Par Unité):
306,50 €
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte
Catégorie de qualité: EN-JL1040
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier
Matière du papillon: Acier
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)