ProductPage

Clapet d'étranglement Type: 1892 Fonte/Fonte Levier Type entre-brides

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte
Catégorie de qualité: EN-JL1040
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier
Matière du papillon: Fonte
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Clapet d'étranglement Type: 1892 Fonte/Fonte Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN20 Clapet d'étranglement Type: 1892 Fonte/Fonte Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN20 Numéro d`article ERIKS: 11119949
 
Prix (Par Unité):
210,50 €
Clapet d'étranglement Type: 1892 Fonte/Fonte Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN25 Clapet d'étranglement Type: 1892 Fonte/Fonte Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN25 Numéro d`article ERIKS: 11088485
 
Prix (Par Unité):
224,50 €
Clapet d'étranglement Type: 1892 Fonte/Fonte Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN125 Clapet d'étranglement Type: 1892 Fonte/Fonte Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN125 Numéro d`article ERIKS: 10056376
 
Prix (Par Unité):
428,00 €
Clapet d'étranglement Type: 1892 Fonte/Fonte Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN150 Clapet d'étranglement Type: 1892 Fonte/Fonte Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN150 Numéro d`article ERIKS: 10056377
 
Prix (Par Unité):
519,50 €
Clapet d'étranglement Type: 1892 Fonte/Fonte Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN200 Clapet d'étranglement Type: 1892 Fonte/Fonte Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN200 Numéro d`article ERIKS: 10056378
 
Prix (Par Unité):
702,00 €
Clapet d'étranglement Type: 1892 Fonte/Fonte Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN250 Clapet d'étranglement Type: 1892 Fonte/Fonte Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN250 Numéro d`article ERIKS: 10056379
 
Prix (Par Unité):
1 053,00 €
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte
Catégorie de qualité: EN-JL1040
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier
Matière du papillon: Fonte
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)