ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 4620 Fonte ductile/Bronze d'aluminium Centrique Bout d’arbre nu Bride

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Certificate Lloyd's RS  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Systèmes maritimes comme les salles des machines, les systèmes de ballast et les fermetures pour moteur hors-bord.
  • Particulièrement adapté à l'eau de mer grâce au disque à lamelles en bronze d'aluminium.
  • Adapté aux applications sous vide et aux applications à hautes vitesses de débit.

Informations techniques
Construction
Approbation
Options
Tables
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Matière de la manchette
Matière du papillon: Bronze d'aluminium
Effacer les filtres     (45 des 45 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vanne à papillon Type: 4620 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Bride DN40 ECON® Vanne à papillon Type: 4620 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Bride DN40 Numéro d`article ERIKS: 12244103
 
Connectez-vous pour voir les prix
Vanne à papillon Type: 4620 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Bride DN50 ECON® Vanne à papillon Type: 4620 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Bride DN50 Numéro d`article ERIKS: 13418667
 
Prix (Par Unité):
258,00 €
Vanne à papillon Type: 4620 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Bride DN50 ECON® Vanne à papillon Type: 4620 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Bride DN50 Numéro d`article ERIKS: 12014341
 
Prix (Par Unité):
258,00 €
Vanne à papillon Type: 4620 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Bride DN65 ECON® Vanne à papillon Type: 4620 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Bride DN65 Numéro d`article ERIKS: 13418668
 
Prix (Par Unité):
313,13 €
Vanne à papillon Type: 4620 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Bride DN65 ECON® Vanne à papillon Type: 4620 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Bride DN65 Numéro d`article ERIKS: 12447951
 
Prix (Par Unité):
313,13 €
Vanne à papillon Type: 4620 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Bride DN80 ECON® Vanne à papillon Type: 4620 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Bride DN80 Numéro d`article ERIKS: 12465624
 
Prix (Par Unité):
368,63 €
Vanne à papillon Type: 4620 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Bride DN80 ECON® Vanne à papillon Type: 4620 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Bride DN80 Numéro d`article ERIKS: 12052915

Article de catalogue 1: EC4620D0080LCAB

 
Prix (Par Unité):
368,63 €
Vanne à papillon Type: 4620 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Bride DN100 ECON® Vanne à papillon Type: 4620 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Bride DN100 Numéro d`article ERIKS: 13418669
 
Prix (Par Unité):
503,63 €
Vanne à papillon Type: 4620 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Bride DN100 ECON® Vanne à papillon Type: 4620 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Bride DN100 Numéro d`article ERIKS: 12014345

Article de catalogue 1: EC4620D0100LCAB

 
Prix (Par Unité):
503,63 €
Vanne à papillon Type: 4620 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Bride DN125 ECON® Vanne à papillon Type: 4620 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Bride DN125 Numéro d`article ERIKS: 12063835

Article de catalogue 1: EC4620D0125LCBB

 
Prix (Par Unité):
616,13 €
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Matière de la manchette
Matière du papillon: Bronze d'aluminium
Effacer les filtres     (45 des 45 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant