ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 4630 Fonte ductile/Acier inoxydable Bout d’arbre nu Bride

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Certificate Lloyd's RS  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Systèmes maritimes comme les salles des machines, les systèmes de ballast et les fermetures pour moteur hors-bord.
  • Adapté aux applications sous vide et aux applications à hautes vitesses de débit.

Informations techniques
Construction
Approbation
Options
Tables
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Matière de la manchette
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (25 des 25 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vanne à papillon Type: 4630 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Bride DN50 ECON® Vanne à papillon Type: 4630 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Bride DN50 Numéro d`article ERIKS: 13418395
 
Prix (Par Unité):
342,00 €
Vanne à papillon Type: 4630 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Bride DN65 ECON® Vanne à papillon Type: 4630 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Bride DN65 Numéro d`article ERIKS: 13418396
 
Prix (Par Unité):
384,38 €
Vanne à papillon Type: 4630 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Bride DN80 ECON® Vanne à papillon Type: 4630 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Bride DN80 Numéro d`article ERIKS: 13418397
 
Ce produit n'est plus disponible 
Vanne à papillon Type: 4630 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Bride DN100 ECON® Vanne à papillon Type: 4630 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Bride DN100 Numéro d`article ERIKS: 12984785
 
Prix (Par Unité):
616,13 €
Vanne à papillon Type: 4630 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Bride DN100 ECON® Vanne à papillon Type: 4630 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Bride DN100 Numéro d`article ERIKS: 13418398
 
Prix (Par Unité):
616,13 €
Vanne à papillon Type: 4630 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN10 Bride DN125 ECON® Vanne à papillon Type: 4630 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN10 Bride DN125 Numéro d`article ERIKS: 13418415
 
Prix (Par Unité):
836,25 €
Vanne à papillon Type: 4630 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Bride DN150 ECON® Vanne à papillon Type: 4630 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Bride DN150 Numéro d`article ERIKS: 12713958
 
Prix (Par Unité):
990,75 €
Vanne à papillon Type: 4630 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN10 Bride DN200 ECON® Vanne à papillon Type: 4630 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN10 Bride DN200 Numéro d`article ERIKS: 13418417
 
Prix (Par Unité):
1 407,00 €
Vanne à papillon Type: 4630 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN10 Bride DN250 ECON® Vanne à papillon Type: 4630 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN10 Bride DN250 Numéro d`article ERIKS: 13418426
 
Ce produit n'est plus disponible 
Vanne à papillon Type: 4630 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN10 Bride DN250 ECON® Vanne à papillon Type: 4630 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN10 Bride DN250 Numéro d`article ERIKS: 13418418
 
Ce produit n'est plus disponible 
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Matière de la manchette
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (25 des 25 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant