ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 4630 KIWA Fonte ductile/Duplex Bout d’arbre nu Bride

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Certificate KIWA  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Pour l'eau potable jusqu'à 30 °C maximum.
  • Adapté aux applications sous vide.

Informations techniques
Approbation
Options
Tables
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Matière de la manchette: EPDM-KIWA
Matière du papillon: Duplex
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)
Vanne à papillon Type: 4630 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Bout d’arbre nu PN10 Bride DN50 ECON® Vanne à papillon Type: 4630 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Bout d’arbre nu PN10 Bride DN50 Numéro d`article ERIKS: 12362563
 
Prix (Par Unité):
557,63 €
Vanne à papillon Type: 4630 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Bout d’arbre nu PN10 Bride DN80 ECON® Vanne à papillon Type: 4630 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Bout d’arbre nu PN10 Bride DN80 Numéro d`article ERIKS: 12726008
 
Prix (Par Unité):
718,50 €
Vanne à papillon Type: 4630 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Bout d’arbre nu PN10 Bride DN300 ECON® Vanne à papillon Type: 4630 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Bout d’arbre nu PN10 Bride DN300 Numéro d`article ERIKS: 12726003
 
Prix (Par Unité):
2 502,75 €
Vanne à papillon Type: 4630 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Bout d’arbre nu PN10 Bride DN350 ECON® Vanne à papillon Type: 4630 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Bout d’arbre nu PN10 Bride DN350 Numéro d`article ERIKS: 12641692
 
Prix (Par Unité):
4 080,00 €
10 Unité par emballage
Vanne à papillon Type: 4630 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Bout d’arbre nu PN10 Bride DN400 ECON® Vanne à papillon Type: 4630 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Bout d’arbre nu PN10 Bride DN400 Numéro d`article ERIKS: 12270225
 
Prix (Par Unité):
4 980,00 €
Vanne à papillon Type: 4630 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Bout d’arbre nu PN10 Bride DN450 ECON® Vanne à papillon Type: 4630 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Bout d’arbre nu PN10 Bride DN450 Numéro d`article ERIKS: 12726004
 
Prix (Par Unité):
6 300,00 €
10 Unité par emballage
Vanne à papillon Type: 4630 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Bout d’arbre nu PN10 Bride DN500 ECON® Vanne à papillon Type: 4630 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Bout d’arbre nu PN10 Bride DN500 Numéro d`article ERIKS: 12726005
 
Prix (Par Unité):
10 057,50 €
Vanne à papillon Type: 4630 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Bout d’arbre nu PN10 Bride DN600 ECON® Vanne à papillon Type: 4630 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Bout d’arbre nu PN10 Bride DN600 Numéro d`article ERIKS: 12726006
 
Prix (Par Unité):
11 130,00 €
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Matière de la manchette: EPDM-KIWA
Matière du papillon: Duplex
Effacer les filtres     (8 des 8 articles présentés)