ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 4631 KIWA Fonte ductile/Duplex Levier cranté Bride

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Certificate KIWA  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Pour l'eau potable jusqu'à 30 °C maximum.
  • Adapté aux applications sous vide.

Informations techniques
Approbation
Options
Tables
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier cranté
Matière de la manchette: EPDM-KIWA
Matière du papillon: Duplex
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)
Vanne à papillon Type: 4631 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Levier cranté PN10 Bride DN50 ECON® Vanne à papillon Type: 4631 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Levier cranté PN10 Bride DN50 Numéro d`article ERIKS: 13188510
 
Prix (Par Unité):
348,08 €
Vanne à papillon Type: 4631 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Levier cranté PN10 Bride DN65 ECON® Vanne à papillon Type: 4631 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Levier cranté PN10 Bride DN65 Numéro d`article ERIKS: 13188512
 
Prix (Par Unité):
371,03 €
Vanne à papillon Type: 4631 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Levier cranté PN10 Bride DN80 ECON® Vanne à papillon Type: 4631 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Levier cranté PN10 Bride DN80 Numéro d`article ERIKS: 13188525
 
Prix (Par Unité):
387,18 €
Vanne à papillon Type: 4631 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Levier cranté PN10 Bride DN100 ECON® Vanne à papillon Type: 4631 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Levier cranté PN10 Bride DN100 Numéro d`article ERIKS: 13188527
 
Prix (Par Unité):
448,38 €
Vanne à papillon Type: 4631 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Levier cranté PN10 Bride DN125 ECON® Vanne à papillon Type: 4631 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Levier cranté PN10 Bride DN125 Numéro d`article ERIKS: 13188528
 
Prix (Par Unité):
504,90 €
Vanne à papillon Type: 4631 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Levier cranté PN10 Bride DN150 ECON® Vanne à papillon Type: 4631 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Levier cranté PN10 Bride DN150 Numéro d`article ERIKS: 13188531
 
Prix (Par Unité):
661,30 €
Vanne à papillon Type: 4631 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Levier cranté PN10 Bride DN200 ECON® Vanne à papillon Type: 4631 KIWA Fonte ductile/Duplex/EPDM-KIWA Centrique Levier cranté PN10 Bride DN200 Numéro d`article ERIKS: 13188532
 
Prix (Par Unité):
878,90 €
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Bride
Classe de pression: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier cranté
Matière de la manchette: EPDM-KIWA
Matière du papillon: Duplex
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)