ProductPage
Accueil
Assortiment
Vannes robinetterie et actionneurs
Vannes à papillon
Vannes à papillon à rainure
[ ]
Retourner à la catégorie
Agrandir
ECON®
Réducteur Série: 232 Type: 4002 Aluminium IP65
Documentation produit
Document
Type de ficher
Présentation du produit
Télécharger (téléchargement)
Montrer tous les produits
Tables
Type
Torque
A
B
D
d
L
M
H
h
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
232-05
125 Nm
42.6
80
ø12
ø4
128
ø100
54
27
232-06
250 Nm
42.6
80
ø12
ø4
193
ø160
61
27
232-08
500 Nm
50
100
ø12
ø4
201
ø200
68
28
232-11
900Nm
60
146
ø15
ø5
307
ø300
82
38
232-13
1000 Nm
80
175
ø20
ø6
400
ø400
88
40
Effacer les filtres
(0 des 0 articles présentés)