ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 4801 Fonte ductile/Fonte nodulaire revêtement EPDM Levier cranté Rainuré

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Services publics

Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JL1030
Largeur nominale
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Rainuré
Classe de pression: PN10
Type de commande: Levier cranté
Matière de la manchette: EPDM
Matière du papillon: Fonte nodulaire revêtement EPDM
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Vanne à papillon Type: 4801 Fonte ductile/Fonte nodulaire revêtement EPDM/EPDM Centrique Levier cranté PN10 Rainuré 60.3mm DN50 ECON® Vanne à papillon Type: 4801 Fonte ductile/Fonte nodulaire revêtement EPDM/EPDM Centrique Levier cranté PN10 Rainuré 60.3mm DN50 Numéro d`article ERIKS: 13492671
 
Connectez-vous pour voir les prix
Vanne à papillon Type: 4801 Fonte ductile/Fonte nodulaire revêtement EPDM/EPDM Centrique Levier cranté PN10 Rainuré 76.1mm DN65 ECON® Vanne à papillon Type: 4801 Fonte ductile/Fonte nodulaire revêtement EPDM/EPDM Centrique Levier cranté PN10 Rainuré 76.1mm DN65 Numéro d`article ERIKS: 13492672
 
Connectez-vous pour voir les prix
Vanne à papillon Type: 4801 Fonte ductile/Fonte nodulaire revêtement EPDM/EPDM Centrique Levier cranté PN10 Rainuré 88.9mm DN80 ECON® Vanne à papillon Type: 4801 Fonte ductile/Fonte nodulaire revêtement EPDM/EPDM Centrique Levier cranté PN10 Rainuré 88.9mm DN80 Numéro d`article ERIKS: 13492673
 
Connectez-vous pour voir les prix
Vanne à papillon Type: 4801 Fonte ductile/Fonte nodulaire revêtement EPDM/EPDM Centrique Levier cranté PN10 Rainuré 114.3mm DN100 ECON® Vanne à papillon Type: 4801 Fonte ductile/Fonte nodulaire revêtement EPDM/EPDM Centrique Levier cranté PN10 Rainuré 114.3mm DN100 Numéro d`article ERIKS: 13492674
 
Connectez-vous pour voir les prix
Vanne à papillon Type: 4801 Fonte ductile/Fonte nodulaire revêtement EPDM/EPDM Centrique Levier cranté PN10 Rainuré 139.7mm DN125 ECON® Vanne à papillon Type: 4801 Fonte ductile/Fonte nodulaire revêtement EPDM/EPDM Centrique Levier cranté PN10 Rainuré 139.7mm DN125 Numéro d`article ERIKS: 13492675
 
Connectez-vous pour voir les prix
Vanne à papillon Type: 4801 Fonte ductile/Fonte nodulaire revêtement EPDM/EPDM Centrique Levier cranté PN10 Rainuré 168.3mm DN150 ECON® Vanne à papillon Type: 4801 Fonte ductile/Fonte nodulaire revêtement EPDM/EPDM Centrique Levier cranté PN10 Rainuré 168.3mm DN150 Numéro d`article ERIKS: 13492676
 
Connectez-vous pour voir les prix
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JL1030
Largeur nominale
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Rainuré
Classe de pression: PN10
Type de commande: Levier cranté
Matière de la manchette: EPDM
Matière du papillon: Fonte nodulaire revêtement EPDM
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)