ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 4802 Fonte ductile/Fonte nodulaire revêtement EPDM Réducteur Rainuré

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Services publics

Tables
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JL1030
Largeur nominale
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Rainuré
Classe de pression: PN10
Type de commande: Réducteur quart de tour
Matière de la manchette: EPDM
Matière du papillon: Fonte nodulaire revêtement EPDM
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Vanne à papillon Type: 4802 Fonte ductile/Fonte nodulaire revêtement EPDM/EPDM Centrique Réducteur PN10 Rainuré 139.7mm DN125 ECON® Vanne à papillon Type: 4802 Fonte ductile/Fonte nodulaire revêtement EPDM/EPDM Centrique Réducteur PN10 Rainuré 139.7mm DN125 Numéro d`article ERIKS: 13492682
 
Connectez-vous pour voir les prix
Vanne à papillon Type: 4802 Fonte ductile/Fonte nodulaire revêtement EPDM/EPDM Centrique Réducteur PN10 Rainuré 219.1mm DN200 ECON® Vanne à papillon Type: 4802 Fonte ductile/Fonte nodulaire revêtement EPDM/EPDM Centrique Réducteur PN10 Rainuré 219.1mm DN200 Numéro d`article ERIKS: 13492683
 
Connectez-vous pour voir les prix
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JL1030
Largeur nominale
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: Rainuré
Classe de pression: PN10
Type de commande: Réducteur quart de tour
Matière de la manchette: EPDM
Matière du papillon: Fonte nodulaire revêtement EPDM
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)