ProductPage

GUTH VENTILE Vanne à papillon Série: 4301 Acier inoxydable AISI 304L/EPDM Levier A souder bout à bout NEN EN10357 serie A

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Produits alimentaires tels que le lait, les laitages, la bière, le CIP, les jus de fruits (fruits), l'eau, les sauces et les huiles.

Recommandé dans: Aliments processus primaires (contact avec les aliments)

Informations techniques
Construction
Approbation
Options
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Roestvaststaal RVS 304L
Catégorie de qualité: 1.4307
Largeur nominale
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: A souder bout à bout
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier
Matière de la manchette: EPDM
Matière du siège: Roestvaststaal RVS 304L
Matière du papillon: Roestvaststaal RVS 304L
PMO - pression de service maximale (bar)
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)
Vanne à papillon Série: 4301 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrique Levier PN16 A souder bout à bout NEN EN10357 serie A 29mmx1.5mm DN25 GUTH VENTILE Vanne à papillon Série: 4301 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrique Levier PN16 A souder bout à bout NEN EN10357 serie A 29mmx1.5mm DN25 Numéro d`article ERIKS: 14671702
 
Connectez-vous pour voir les prix
Vanne à papillon Série: 4301 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrique Levier PN16 A souder bout à bout NEN EN10357 serie A 35mmx1.5mm DN32 GUTH VENTILE Vanne à papillon Série: 4301 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrique Levier PN16 A souder bout à bout NEN EN10357 serie A 35mmx1.5mm DN32 Numéro d`article ERIKS: 14671783
 
Connectez-vous pour voir les prix
Vanne à papillon Série: 4301 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrique Levier PN16 A souder bout à bout NEN EN10357 serie A 41mmx1.5mm DN40 GUTH VENTILE Vanne à papillon Série: 4301 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrique Levier PN16 A souder bout à bout NEN EN10357 serie A 41mmx1.5mm DN40 Numéro d`article ERIKS: 14671784
 
Connectez-vous pour voir les prix
Vanne à papillon Série: 4301 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrique Levier PN16 A souder bout à bout NEN EN10357 serie A 53mmx1.5mm DN50 GUTH VENTILE Vanne à papillon Série: 4301 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrique Levier PN16 A souder bout à bout NEN EN10357 serie A 53mmx1.5mm DN50 Numéro d`article ERIKS: 14671853
 
Connectez-vous pour voir les prix
Vanne à papillon Série: 4301 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrique Levier PN16 A souder bout à bout NEN EN10357 serie A 70mmx2mm DN65 GUTH VENTILE Vanne à papillon Série: 4301 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrique Levier PN16 A souder bout à bout NEN EN10357 serie A 70mmx2mm DN65 Numéro d`article ERIKS: 14671785
 
Connectez-vous pour voir les prix
Vanne à papillon Série: 4301 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrique Levier PN10 A souder bout à bout NEN EN10357 serie A 85mmx2mm DN80 GUTH VENTILE Vanne à papillon Série: 4301 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrique Levier PN10 A souder bout à bout NEN EN10357 serie A 85mmx2mm DN80 Numéro d`article ERIKS: 14671854
 
Connectez-vous pour voir les prix
Vanne à papillon Série: 4301 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrique Levier PN10 A souder bout à bout NEN EN10357 serie A 104mmx2mm DN100 GUTH VENTILE Vanne à papillon Série: 4301 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrique Levier PN10 A souder bout à bout NEN EN10357 serie A 104mmx2mm DN100 Numéro d`article ERIKS: 14671855
 
Connectez-vous pour voir les prix
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Roestvaststaal RVS 304L
Catégorie de qualité: 1.4307
Largeur nominale
Raccord diamètre extérieur (mm)
Raccord: A souder bout à bout
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier
Matière de la manchette: EPDM
Matière du siège: Roestvaststaal RVS 304L
Matière du papillon: Roestvaststaal RVS 304L
PMO - pression de service maximale (bar)
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)