ProductPage

CENTER LINE RS Vanne à papillon Type: 713 Fonte ductile/Acier inoxydable à commande pneumatique Double effet Type entre-brides

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: à commande pneumatique
Marque de l'actionneur: AMG
Matière de la manchette: EPDM
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)
Vanne à papillon Type: 713 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet SAD10 PN10 Type entre-brides DN50 CENTER LINE RS Vanne à papillon Type: 713 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet SAD10 PN10 Type entre-brides DN50 Numéro d`article ERIKS: 10056638
 
Prix (Par Unité):
532,53 €
Vanne à papillon Type: 713 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet SAD10 PN10 Type entre-brides DN65 CENTER LINE RS Vanne à papillon Type: 713 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet SAD10 PN10 Type entre-brides DN65 Numéro d`article ERIKS: 10056639
 
Prix (Par Unité):
563,98 €
Vanne à papillon Type: 713 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet SAD15 PN10 Type entre-brides DN80 CENTER LINE RS Vanne à papillon Type: 713 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet SAD15 PN10 Type entre-brides DN80 Numéro d`article ERIKS: 10056640
 
Prix (Par Unité):
613,70 €
Vanne à papillon Type: 713 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet SAD15 PN10 Type entre-brides DN100 CENTER LINE RS Vanne à papillon Type: 713 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet SAD15 PN10 Type entre-brides DN100 Numéro d`article ERIKS: 10056641
 
Prix (Par Unité):
683,83 €
Vanne à papillon Type: 713 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet SAD20 PN10 Type entre-brides DN125 CENTER LINE RS Vanne à papillon Type: 713 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet SAD20 PN10 Type entre-brides DN125 Numéro d`article ERIKS: 10056642
 
Prix (Par Unité):
1 026,80 €
Vanne à papillon Type: 713 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet SAD25 PN10 Type entre-brides DN150 CENTER LINE RS Vanne à papillon Type: 713 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet SAD25 PN10 Type entre-brides DN150 Numéro d`article ERIKS: 10056643
 
Prix (Par Unité):
1 264,80 €
Vanne à papillon Type: 713 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet SAD25 PN10 Type entre-brides DN200 CENTER LINE RS Vanne à papillon Type: 713 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet SAD25 PN10 Type entre-brides DN200 Numéro d`article ERIKS: 10056644
 
Prix (Par Unité):
1 630,30 €
Vanne à papillon Type: 713 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet SAD30 PN10 Type entre-brides DN250 CENTER LINE RS Vanne à papillon Type: 713 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet SAD30 PN10 Type entre-brides DN250 Numéro d`article ERIKS: 10056645
 
Prix (Par Unité):
2 097,80 €
Vanne à papillon Type: 713 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet SAD33 PN10 Type entre-brides DN300 CENTER LINE RS Vanne à papillon Type: 713 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet SAD33 PN10 Type entre-brides DN300 Numéro d`article ERIKS: 10056646
 
Prix (Par Unité):
3 549,60 €
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: à commande pneumatique
Marque de l'actionneur: AMG
Matière de la manchette: EPDM
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)