ProductPage

CENTER LINE RS Vanne à papillon Type: 714 Fonte ductile/Acier inoxydable à commande pneumatique Double effet Type à oreilles

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type à oreilles
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: à commande pneumatique
Marque de l'actionneur: AMG
Matière de la manchette: EPDM
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)
Vanne à papillon Type: 714 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet SAD10 PN10 Type à oreilles DN50 CENTER LINE RS Vanne à papillon Type: 714 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet SAD10 PN10 Type à oreilles DN50 Numéro d`article ERIKS: 10056668
 
Prix (Par Unité):
550,80 €
Vanne à papillon Type: 714 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet SAD10 PN10 Type à oreilles DN65 CENTER LINE RS Vanne à papillon Type: 714 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet SAD10 PN10 Type à oreilles DN65 Numéro d`article ERIKS: 10056669
 
Prix (Par Unité):
580,98 €
Vanne à papillon Type: 714 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet SAD15 PN10 Type à oreilles DN80 CENTER LINE RS Vanne à papillon Type: 714 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet SAD15 PN10 Type à oreilles DN80 Numéro d`article ERIKS: 10056670
 
Prix (Par Unité):
643,45 €
Vanne à papillon Type: 714 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet SAD15 PN10 Type à oreilles DN100 CENTER LINE RS Vanne à papillon Type: 714 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet SAD15 PN10 Type à oreilles DN100 Numéro d`article ERIKS: 10056671
 
Prix (Par Unité):
695,30 €
Vanne à papillon Type: 714 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet SAD20 PN10 Type à oreilles DN125 CENTER LINE RS Vanne à papillon Type: 714 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet SAD20 PN10 Type à oreilles DN125 Numéro d`article ERIKS: 10056672
 
Prix (Par Unité):
1 032,75 €
Vanne à papillon Type: 714 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet SAD25 PN10 Type à oreilles DN150 CENTER LINE RS Vanne à papillon Type: 714 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet SAD25 PN10 Type à oreilles DN150 Numéro d`article ERIKS: 10056673
 
Prix (Par Unité):
1 309,00 €
Vanne à papillon Type: 714 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet SAD25 PN10 Type à oreilles DN200 CENTER LINE RS Vanne à papillon Type: 714 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet SAD25 PN10 Type à oreilles DN200 Numéro d`article ERIKS: 10056674
 
Prix (Par Unité):
1 733,15 €
Vanne à papillon Type: 714 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet SAD30 PN10 Type à oreilles DN250 CENTER LINE RS Vanne à papillon Type: 714 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet SAD30 PN10 Type à oreilles DN250 Numéro d`article ERIKS: 10056675
 
Prix (Par Unité):
2 172,60 €
Vanne à papillon Type: 714 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet SAD33 PN10 Type à oreilles DN300 CENTER LINE RS Vanne à papillon Type: 714 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet SAD33 PN10 Type à oreilles DN300 Numéro d`article ERIKS: 10056676
 
Prix (Par Unité):
3 572,55 €
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type à oreilles
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: à commande pneumatique
Marque de l'actionneur: AMG
Matière de la manchette: EPDM
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)