ProductPage

ASAHI Vanne à papillon Série: 57 Type: 3742 PVC-U/PVC-U Centrique Levier Série: entre-brides

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Industries chimiques

Article de stock
Matériau du boîtier: PVC-U
Norme: EN (DIN)
Raccord: Type entre-brides
Conception: Centrique
Largeur nominale
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier
Matière de la manchette: EPDM
Matière du papillon: PVC-U
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)
Vanne à papillon Type: 3742 PVC-U/PVC-U/EPDM Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN40 ASAHI Vanne à papillon Type: 3742 PVC-U/PVC-U/EPDM Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN40 Numéro d`article ERIKS: 12478751
 
Prix (Par Unité):
294,32 €
Vanne à papillon Type: 3742 PVC-U/PVC-U/EPDM Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN50 ASAHI Vanne à papillon Type: 3742 PVC-U/PVC-U/EPDM Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN50 Numéro d`article ERIKS: 12478752
 
Prix (Par Unité):
306,95 €
Vanne à papillon Type: 3742 PVC-U/PVC-U/EPDM Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN65 ASAHI Vanne à papillon Type: 3742 PVC-U/PVC-U/EPDM Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN65 Numéro d`article ERIKS: 12478753
 
Prix (Par Unité):
332,23 €
Vanne à papillon Type: 3742 PVC-U/PVC-U/EPDM Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN80 ASAHI Vanne à papillon Type: 3742 PVC-U/PVC-U/EPDM Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN80 Numéro d`article ERIKS: 12478754
 
Prix (Par Unité):
364,87 €
Vanne à papillon Type: 3742 PVC-U/PVC-U/EPDM Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN100 ASAHI Vanne à papillon Type: 3742 PVC-U/PVC-U/EPDM Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN100 Numéro d`article ERIKS: 12478755
 
Prix (Par Unité):
403,83 €
Vanne à papillon Type: 3742 PVC-U/PVC-U/EPDM Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN125 ASAHI Vanne à papillon Type: 3742 PVC-U/PVC-U/EPDM Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN125 Numéro d`article ERIKS: 12478756
 
Prix (Par Unité):
583,36 €
Vanne à papillon Type: 3742 PVC-U/PVC-U/EPDM Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN150 ASAHI Vanne à papillon Type: 3742 PVC-U/PVC-U/EPDM Centrique Levier PN10 Type entre-brides DN150 Numéro d`article ERIKS: 12478757
 
Prix (Par Unité):
657,07 €
Article de stock
Matériau du boîtier: PVC-U
Norme: EN (DIN)
Raccord: Type entre-brides
Conception: Centrique
Largeur nominale
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier
Matière de la manchette: EPDM
Matière du papillon: PVC-U
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)