ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 6731TFM Fonte ductile/Acier inoxydable Levier cranté Type entre-brides

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Applications alimentaires et industrielles légères.
  • Applications alimentaires devant se conformer à la norme EC1935.

Recommandé dans: Aliments et boissons

Informations techniques
Approbation
Options
Tables
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: PN16
Classe de pression de la bride: PN6/10/16 et Class 150
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier cranté
Matière de la manchette: TFM
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Vanne à papillon Type: 6731TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN40 - 1.1/2" ECON® Vanne à papillon Type: 6731TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN40 - 1.1/2" Numéro d`article ERIKS: 13505306
 
Prix (Par Unité):
208,13 €
Vanne à papillon Type: 6731TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN50 - 2" ECON® Vanne à papillon Type: 6731TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN50 - 2" Numéro d`article ERIKS: 13505307
 
Prix (Par Unité):
157,88 €
Vanne à papillon Type: 6731TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" ECON® Vanne à papillon Type: 6731TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" Numéro d`article ERIKS: 13505308
 
Prix (Par Unité):
204,00 €
Vanne à papillon Type: 6731TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN80 - 3" ECON® Vanne à papillon Type: 6731TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN80 - 3" Numéro d`article ERIKS: 13505309
 
Prix (Par Unité):
249,00 €
Vanne à papillon Type: 6731TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN100 - 4" ECON® Vanne à papillon Type: 6731TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN100 - 4" Numéro d`article ERIKS: 13505310
 
Prix (Par Unité):
351,38 €
Vanne à papillon Type: 6731TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN125 - 5" ECON® Vanne à papillon Type: 6731TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN125 - 5" Numéro d`article ERIKS: 13505311
 
Prix (Par Unité):
468,38 €
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: PN16
Classe de pression de la bride: PN6/10/16 et Class 150
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier cranté
Matière de la manchette: TFM
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)