ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 9131 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double excentration Levier Type entre-brides

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure Econ High Performance  (PDF)
Product Certificate SIL  (PDF)
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Applications industrielles lourdes, maritimes, chimiques et pétrochimiques dans lesquelles les vannes à papillon à revêtement en caoutchouc ne peuvent plus être utilisées en raison de leur plage de pression et de température limitée.

Recommandé dans: Aliments et boissons, Industries chimiques

Informations techniques
Construction
Approbation
Options
Tables
Conception: Double excentration
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: ASTM A351 CF8M
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: Class 150
Classe de pression de la bride: PN16
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier
Matière du siège: PTFE
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Vanne à papillon Type: 9131 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Levier Class 150 Type entre-brides DN50 - 2" ECON® Vanne à papillon Type: 9131 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Levier Class 150 Type entre-brides DN50 - 2" Numéro d`article ERIKS: 13419306
 
Prix (Par Unité):
1 571,65 €
Vanne à papillon Type: 9131 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Levier Class 150 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" ECON® Vanne à papillon Type: 9131 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Levier Class 150 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" Numéro d`article ERIKS: 13331864
 
Prix (Par Unité):
1 647,30 €
Vanne à papillon Type: 9131 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Levier Class 150 Type entre-brides DN80 - 3" ECON® Vanne à papillon Type: 9131 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Levier Class 150 Type entre-brides DN80 - 3" Numéro d`article ERIKS: 13020862
 
Prix (Par Unité):
1 694,90 €
Vanne à papillon Type: 9131 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Levier Class 150 Type entre-brides DN100 - 4" ECON® Vanne à papillon Type: 9131 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Levier Class 150 Type entre-brides DN100 - 4" Numéro d`article ERIKS: 13278328
 
Prix (Par Unité):
1 882,75 €
Vanne à papillon Type: 9131 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Levier Class 150 Type entre-brides DN125 - 5" ECON® Vanne à papillon Type: 9131 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Levier Class 150 Type entre-brides DN125 - 5" Numéro d`article ERIKS: 13419307
 
Prix (Par Unité):
2 279,70 €
Vanne à papillon Type: 9131 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Levier Class 150 Type entre-brides DN150 - 6" ECON® Vanne à papillon Type: 9131 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Levier Class 150 Type entre-brides DN150 - 6" Numéro d`article ERIKS: 12984272
 
Prix (Par Unité):
2 455,65 €
Conception: Double excentration
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: ASTM A351 CF8M
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: Class 150
Classe de pression de la bride: PN16
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier
Matière du siège: PTFE
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)