ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 9131 Acier inoxydable/Acier inoxydable Double excentration Sécurité de feu Levier Type entre-brides

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure Econ High Performance  (PDF)
Product Certificate SIL  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Applications industrielles lourdes, maritimes, chimiques et pétrochimiques dans lesquelles les vannes à papillon à revêtement en caoutchouc ne peuvent plus être utilisées en raison de leur plage de pression et de température limitée.

Recommandé dans: Aliments et boissons, Industries chimiques

Informations techniques
Construction
Approbation
Options
Tables
Conception: Double excentration
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: ASTM A351 CF8M
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: Class 150
Classe de pression de la bride: PN16
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier
Matière du siège: PTFE + Inconel
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Vanne à papillon Type: 9131 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Levier Class 150 Type entre-brides DN50 - 2" ECON® Vanne à papillon Type: 9131 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Levier Class 150 Type entre-brides DN50 - 2" Numéro d`article ERIKS: 13419296
 
Prix (Par Unité):
1 790,95 €
Vanne à papillon Type: 9131 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Levier Class 150 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" ECON® Vanne à papillon Type: 9131 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Levier Class 150 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" Numéro d`article ERIKS: 13419297
 
Prix (Par Unité):
1 776,50 €
Vanne à papillon Type: 9131 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Levier Class 150 Type entre-brides DN80 - 3" ECON® Vanne à papillon Type: 9131 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Levier Class 150 Type entre-brides DN80 - 3" Numéro d`article ERIKS: 13419298
 
Prix (Par Unité):
1 909,95 €
Vanne à papillon Type: 9131 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Levier Class 150 Type entre-brides DN100 - 4" ECON® Vanne à papillon Type: 9131 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Levier Class 150 Type entre-brides DN100 - 4" Numéro d`article ERIKS: 13296307
 
Ce produit n'est plus disponible 
Vanne à papillon Type: 9131 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Levier Class 150 Type entre-brides DN125 - 5" ECON® Vanne à papillon Type: 9131 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Levier Class 150 Type entre-brides DN125 - 5" Numéro d`article ERIKS: 13419299
 
Prix (Par Unité):
2 841,55 €
Vanne à papillon Type: 9131 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Levier Class 150 Type entre-brides DN150 - 6" ECON® Vanne à papillon Type: 9131 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Levier Class 150 Type entre-brides DN150 - 6" Numéro d`article ERIKS: 13419300
 
Prix (Par Unité):
3 383,00 €
Conception: Double excentration
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: ASTM A351 CF8M
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: Class 150
Classe de pression de la bride: PN16
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier
Matière du siège: PTFE + Inconel
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)