ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 9830 Fonte ductile/Acier inoxydable Double excentration Bout d’arbre nu Type entre-brides

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Industries chimiques

Tables
Article de stock
Conception: Double excentration
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: PN16
Classe de pression de la bride: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Matière du siège: PTFE
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)
Vanne à papillon Type: 9830 Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN50 - 2" ECON® Vanne à papillon Type: 9830 Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN50 - 2" Numéro d`article ERIKS: 12726093
 
Prix (Par Unité):
416,08 €
Vanne à papillon Type: 9830 Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" ECON® Vanne à papillon Type: 9830 Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2" Numéro d`article ERIKS: 12726094
 
Prix (Par Unité):
431,63 €
Vanne à papillon Type: 9830 Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN80 - 3" ECON® Vanne à papillon Type: 9830 Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN80 - 3" Numéro d`article ERIKS: 12726095
 
Prix (Par Unité):
549,10 €
Vanne à papillon Type: 9830 Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN100 - 4" ECON® Vanne à papillon Type: 9830 Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN100 - 4" Numéro d`article ERIKS: 12726090
 
Prix (Par Unité):
659,60 €
Vanne à papillon Type: 9830 Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN125 - 5" ECON® Vanne à papillon Type: 9830 Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN125 - 5" Numéro d`article ERIKS: 12726091
 
Prix (Par Unité):
947,75 €
Vanne à papillon Type: 9830 Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN150 - 6" ECON® Vanne à papillon Type: 9830 Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN150 - 6" Numéro d`article ERIKS: 12726092
 
Prix (Par Unité):
1 198,50 €
Vanne à papillon Type: 9830 Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN200 - 8" ECON® Vanne à papillon Type: 9830 Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN200 - 8" Numéro d`article ERIKS: 12726087
 
Prix (Par Unité):
1 530,00 €
Vanne à papillon Type: 9830 Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN250 - 10" ECON® Vanne à papillon Type: 9830 Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN250 - 10" Numéro d`article ERIKS: 12726088
 
Prix (Par Unité):
2 249,10 €
Vanne à papillon Type: 9830 Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN300 - 12" ECON® Vanne à papillon Type: 9830 Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN300 - 12" Numéro d`article ERIKS: 12726089
 
Prix (Par Unité):
3 219,80 €
Article de stock
Conception: Double excentration
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type entre-brides
Classe de pression: PN16
Classe de pression de la bride: PN10
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Matière du siège: PTFE
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (9 des 9 articles présentés)