ProductPage

GUTH VENTILE Vanne à papillon Série: 4303 Acier inoxydable/EPDM Lever Raccord alimentaire DIN 11851

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

  • Produits alimentaires tels que le lait, les laitages, la bière, le CIP, les jus de fruits (fruits), l'eau, les sauces et les huiles.

Recommandé dans: Aliments processus primaires (contact avec les aliments)

Informations techniques
Construction
Approbation
Options
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Roestvaststaal RVS 304L
Catégorie de qualité: 1.4307
Largeur nominale
Raccord: Filetage extérieur DIN 11851
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier avec verrouillage
Matière de la manchette: EPDM
Matière du siège: Roestvaststaal RVS 304L
Matière du papillon: Roestvaststaal RVS 304L
PMO - pression de service maximale (bar)
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)
Vanne à papillon Série: 4303 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrique Levier PN16 Raccord alimentaire DIN 11851 Rd 52 x 1/6" DN25 GUTH VENTILE Vanne à papillon Série: 4303 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrique Levier PN16 Raccord alimentaire DIN 11851 Rd 52 x 1/6" DN25 Numéro d`article ERIKS: 14671856
 
Connectez-vous pour voir les prix
Vanne à papillon Série: 4303 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrique Levier PN16 Raccord alimentaire DIN 11851 Rd 58 x 1/6" DN32 GUTH VENTILE Vanne à papillon Série: 4303 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrique Levier PN16 Raccord alimentaire DIN 11851 Rd 58 x 1/6" DN32 Numéro d`article ERIKS: 14671786
 
Connectez-vous pour voir les prix
Vanne à papillon Série: 4303 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrique Levier PN16 Raccord alimentaire DIN 11851 Rd 65 x 1/6" DN40 GUTH VENTILE Vanne à papillon Série: 4303 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrique Levier PN16 Raccord alimentaire DIN 11851 Rd 65 x 1/6" DN40 Numéro d`article ERIKS: 14671857
 
Connectez-vous pour voir les prix
Vanne à papillon Série: 4303 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrique Levier PN16 Raccord alimentaire DIN 11851 Rd 78 x 1/6" DN50 GUTH VENTILE Vanne à papillon Série: 4303 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrique Levier PN16 Raccord alimentaire DIN 11851 Rd 78 x 1/6" DN50 Numéro d`article ERIKS: 14671787
 
Connectez-vous pour voir les prix
Vanne à papillon Série: 4303 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrique Levier PN16 Raccord alimentaire DIN 11851 Rd 95 x 1/6" DN65 GUTH VENTILE Vanne à papillon Série: 4303 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrique Levier PN16 Raccord alimentaire DIN 11851 Rd 95 x 1/6" DN65 Numéro d`article ERIKS: 14671788
 
Connectez-vous pour voir les prix
Vanne à papillon Série: 4303 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrique Levier PN10 Raccord alimentaire DIN 11851 Rd 110 x 1/4" DN80 GUTH VENTILE Vanne à papillon Série: 4303 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrique Levier PN10 Raccord alimentaire DIN 11851 Rd 110 x 1/4" DN80 Numéro d`article ERIKS: 14671858
 
Connectez-vous pour voir les prix
Vanne à papillon Série: 4303 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrique Levier PN10 Raccord alimentaire DIN 11851 Rd 130 x 1/4" DN100 GUTH VENTILE Vanne à papillon Série: 4303 Roestvaststaal RVS 304L/Roestvaststaal RVS 304L/EPDM/Roestvaststaal RVS 304L Centrique Levier PN10 Raccord alimentaire DIN 11851 Rd 130 x 1/4" DN100 Numéro d`article ERIKS: 14671789
 
Connectez-vous pour voir les prix
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Roestvaststaal RVS 304L
Catégorie de qualité: 1.4307
Largeur nominale
Raccord: Filetage extérieur DIN 11851
Classe de pression
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier avec verrouillage
Matière de la manchette: EPDM
Matière du siège: Roestvaststaal RVS 304L
Matière du papillon: Roestvaststaal RVS 304L
PMO - pression de service maximale (bar)
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)