ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 4930LUG Fonte ductile/Acier inoxydable Bout d’arbre nu Type à oreilles

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Industries chimiques

Tables
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1025
Largeur nominale
Raccord: Type à oreilles
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Matière de la manchette: PTFE/SIL
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (13 des 13 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vanne à papillon Type: 4930LUG Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN40 ECON® Vanne à papillon Type: 4930LUG Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN40 Numéro d`article ERIKS: 13418971
 
Prix (Par Unité):
900,50 €
Vanne à papillon Type: 4930LUG Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN50 ECON® Vanne à papillon Type: 4930LUG Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN50 Numéro d`article ERIKS: 12647259
 
Prix (Par Unité):
1 062,00 €
Vanne à papillon Type: 4930LUG Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN65 ECON® Vanne à papillon Type: 4930LUG Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN65 Numéro d`article ERIKS: 13418972
 
Prix (Par Unité):
1 143,00 €
Vanne à papillon Type: 4930LUG Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN80 ECON® Vanne à papillon Type: 4930LUG Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN80 Numéro d`article ERIKS: 13418983
 
Prix (Par Unité):
1 284,00 €
Vanne à papillon Type: 4930LUG Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN100 ECON® Vanne à papillon Type: 4930LUG Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN100 Numéro d`article ERIKS: 13502884
 
Prix (Par Unité):
1 550,00 €
Vanne à papillon Type: 4930LUG Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN125 ECON® Vanne à papillon Type: 4930LUG Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN125 Numéro d`article ERIKS: 13418984
 
Prix (Par Unité):
1 879,00 €
Vanne à papillon Type: 4930LUG Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN150 ECON® Vanne à papillon Type: 4930LUG Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN150 Numéro d`article ERIKS: 13418985
 
Prix (Par Unité):
2 139,00 €
Vanne à papillon Type: 4930LUG Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN200 ECON® Vanne à papillon Type: 4930LUG Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN200 Numéro d`article ERIKS: 13418986
 
Prix (Par Unité):
2 933,00 €
Vanne à papillon Type: 4930LUG Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN250 ECON® Vanne à papillon Type: 4930LUG Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN250 Numéro d`article ERIKS: 13418987
 
Prix (Par Unité):
4 444,00 €
Vanne à papillon Type: 4930LUG Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN300 ECON® Vanne à papillon Type: 4930LUG Fonte ductile/Acier inoxydable/PTFE/SIL Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN300 Numéro d`article ERIKS: 13418988
 
Prix (Par Unité):
5 855,00 €
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1025
Largeur nominale
Raccord: Type à oreilles
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Matière de la manchette: PTFE/SIL
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (13 des 13 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant