ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 6830TFM Fonte ductile/Acier inoxydable Bout d’arbre nu Type à oreilles

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Applications alimentaires et industrielles légères.
  • Applications alimentaires devant se conformer à la norme EC1935.

Recommandé dans: Aliments et boissons

Informations techniques
Approbation
Options
Tables
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type à oreilles
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Matière de la manchette: TFM
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)
Vanne à papillon Type: 6830TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN40 ECON® Vanne à papillon Type: 6830TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN40 Numéro d`article ERIKS: 13473186
 
Prix (Par Unité):
197,25 €
Vanne à papillon Type: 6830TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN50 ECON® Vanne à papillon Type: 6830TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN50 Numéro d`article ERIKS: 13473187
 
Prix (Par Unité):
148,13 €
Vanne à papillon Type: 6830TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN65 ECON® Vanne à papillon Type: 6830TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN65 Numéro d`article ERIKS: 13473188
 
Prix (Par Unité):
190,88 €
Vanne à papillon Type: 6830TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN80 ECON® Vanne à papillon Type: 6830TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN80 Numéro d`article ERIKS: 13473189
 
Prix (Par Unité):
243,38 €
Vanne à papillon Type: 6830TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN100 ECON® Vanne à papillon Type: 6830TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN100 Numéro d`article ERIKS: 13473190
 
Prix (Par Unité):
331,88 €
Vanne à papillon Type: 6830TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN125 ECON® Vanne à papillon Type: 6830TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN125 Numéro d`article ERIKS: 13473191
 
Prix (Par Unité):
457,13 €
Vanne à papillon Type: 6830TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN150 ECON® Vanne à papillon Type: 6830TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN150 Numéro d`article ERIKS: 13473192
 
Prix (Par Unité):
576,38 €
Vanne à papillon Type: 6830TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN200 ECON® Vanne à papillon Type: 6830TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN200 Numéro d`article ERIKS: 13473193
 
Prix (Par Unité):
904,50 €
Vanne à papillon Type: 6830TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN250 ECON® Vanne à papillon Type: 6830TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN250 Numéro d`article ERIKS: 13473194
 
Prix (Par Unité):
1 482,75 €
Vanne à papillon Type: 6830TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN300 ECON® Vanne à papillon Type: 6830TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN300 Numéro d`article ERIKS: 13473195
 
Prix (Par Unité):
2 310,00 €
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type à oreilles
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride
Longueur totale (mm)
Type de commande: Bout d’arbre nu
Matière de la manchette: TFM
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (10 des 10 articles présentés)