ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 68311 Fonte ductile/Acier inoxydable DVGW (gaz) Levier cranté Type à oreilles

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Certificate DVGW Gas  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Applications industrielles telles que l'eau, les hydrocarbures et les liquides et gaz légèrement corrosifs.
  • Systèmes d'alimentation (CVC), construction de serres, cellulose et papier.
  • Systèmes de vide.

Recommandé dans: Services publics

Informations techniques
Construction
Approbation
Options
Tables
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type à oreilles
Classe de pression: PN16
Classe de pression de la bride: PN10/16
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier cranté
Matière de la manchette: NBR-DVGW
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Vanne à papillon Type: 68311 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR-DVGW Centrique DVGW (gaz) Levier cranté PN16 Type à oreilles DN50 ECON® Vanne à papillon Type: 68311 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR-DVGW Centrique DVGW (gaz) Levier cranté PN16 Type à oreilles DN50 Numéro d`article ERIKS: 13332892
 
Prix (Par Unité):
117,00 €
Vanne à papillon Type: 68311 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR-DVGW Centrique DVGW (gaz) Levier cranté PN16 Type à oreilles DN65 ECON® Vanne à papillon Type: 68311 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR-DVGW Centrique DVGW (gaz) Levier cranté PN16 Type à oreilles DN65 Numéro d`article ERIKS: 13332893
 
Prix (Par Unité):
129,38 €
Vanne à papillon Type: 68311 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR-DVGW Centrique DVGW (gaz) Levier cranté PN16 Type à oreilles DN80 ECON® Vanne à papillon Type: 68311 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR-DVGW Centrique DVGW (gaz) Levier cranté PN16 Type à oreilles DN80 Numéro d`article ERIKS: 13332894
 
Prix (Par Unité):
159,38 €
Vanne à papillon Type: 68311 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR-DVGW Centrique DVGW (gaz) Levier cranté PN16 Type à oreilles DN100 ECON® Vanne à papillon Type: 68311 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR-DVGW Centrique DVGW (gaz) Levier cranté PN16 Type à oreilles DN100 Numéro d`article ERIKS: 13332895
 
Prix (Par Unité):
229,13 €
Vanne à papillon Type: 68311 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR-DVGW Centrique DVGW (gaz) Levier cranté PN16 Type à oreilles DN125 ECON® Vanne à papillon Type: 68311 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR-DVGW Centrique DVGW (gaz) Levier cranté PN16 Type à oreilles DN125 Numéro d`article ERIKS: 13332896
 
Prix (Par Unité):
303,38 €
Vanne à papillon Type: 68311 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR-DVGW Centrique DVGW (gaz) Levier cranté PN16 Type à oreilles DN150 ECON® Vanne à papillon Type: 68311 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR-DVGW Centrique DVGW (gaz) Levier cranté PN16 Type à oreilles DN150 Numéro d`article ERIKS: 13332897
 
Ce produit n'est plus disponible 
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type à oreilles
Classe de pression: PN16
Classe de pression de la bride: PN10/16
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier cranté
Matière de la manchette: NBR-DVGW
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)