ProductPage

ECON® Vanne à papillon Type: 6831TFM Fonte ductile/Acier inoxydable Centrique Levier cranté Type à oreilles

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Applications alimentaires et industrielles légères.
  • Applications alimentaires devant se conformer à la norme EC1935.

Recommandé dans: Aliments et boissons

Informations techniques
Approbation
Options
Tables
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type à oreilles
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride: PN10/16
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier cranté
Matière de la manchette: TFM
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
Vanne à papillon Type: 6831TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Levier cranté PN10 Type à oreilles DN40 ECON® Vanne à papillon Type: 6831TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Levier cranté PN10 Type à oreilles DN40 Numéro d`article ERIKS: 13505313
 
Prix (Par Unité):
222,75 €
Vanne à papillon Type: 6831TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Levier cranté PN10 Type à oreilles DN50 ECON® Vanne à papillon Type: 6831TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Levier cranté PN10 Type à oreilles DN50 Numéro d`article ERIKS: 13505314
 
Prix (Par Unité):
172,50 €
Vanne à papillon Type: 6831TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Levier cranté PN10 Type à oreilles DN65 ECON® Vanne à papillon Type: 6831TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Levier cranté PN10 Type à oreilles DN65 Numéro d`article ERIKS: 13505315
 
Prix (Par Unité):
216,38 €
Vanne à papillon Type: 6831TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Levier cranté PN10 Type à oreilles DN80 ECON® Vanne à papillon Type: 6831TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Levier cranté PN10 Type à oreilles DN80 Numéro d`article ERIKS: 13505316
 
Prix (Par Unité):
268,50 €
Vanne à papillon Type: 6831TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Levier cranté PN10 Type à oreilles DN100 ECON® Vanne à papillon Type: 6831TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Levier cranté PN10 Type à oreilles DN100 Numéro d`article ERIKS: 13505317
 
Prix (Par Unité):
385,13 €
Vanne à papillon Type: 6831TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Levier cranté PN10 Type à oreilles DN125 ECON® Vanne à papillon Type: 6831TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Levier cranté PN10 Type à oreilles DN125 Numéro d`article ERIKS: 13505318
 
Prix (Par Unité):
511,13 €
Article de stock
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Largeur nominale
Raccord: Type à oreilles
Classe de pression: PN10
Classe de pression de la bride: PN10/16
Longueur totale (mm)
Type de commande: Levier cranté
Matière de la manchette: TFM
Matière du papillon: Acier inoxydable
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)