ProductPage

ECON® Robinet incendie Type: 2059 Bronze Droit Bride

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Application

Recommandé dans: Services publics

Tables
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Bronze
Distance entre-griffe (mm)
Largeur nominale
Joint: EPDM
Classe de pression: PN10
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Robinet incendie Type: 2059 Bronze/EPDM Droit Distance entre-griffe: 51mm PN10 Bride DN40 ECON® Robinet incendie Type: 2059 Bronze/EPDM Droit Distance entre-griffe: 51mm PN10 Bride DN40 Numéro d`article ERIKS: 11812767
 
Connectez-vous pour voir les prix
Robinet incendie Type: 2059 Bronze/EPDM Droit Distance entre-griffe: 66mm PN10 Bride DN50 ECON® Robinet incendie Type: 2059 Bronze/EPDM Droit Distance entre-griffe: 66mm PN10 Bride DN50 Numéro d`article ERIKS: 11812768

Article de catalogue 1: EC020590050BD12

 
Prix (Par Unité):
1 350,40 €
Robinet incendie Type: 2059 Bronze/EPDM Droit Distance entre-griffe: 81mm PN10 Bride DN65 ECON® Robinet incendie Type: 2059 Bronze/EPDM Droit Distance entre-griffe: 81mm PN10 Bride DN65 Numéro d`article ERIKS: 11812769

Article de catalogue 1: EC020590065BD12

 
Connectez-vous pour voir les prix
Article de stock
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Bronze
Distance entre-griffe (mm)
Largeur nominale
Joint: EPDM
Classe de pression: PN10
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)