CategoryPage
Accueil
Assortiment
Vannes robinetterie et actionneurs
Robinets à soupape
Robinet à soupape à commande pneumatique
(33 produits contiennent 278 Articles)
Grille
Liste
Classer par
Pertinence
Marque -croissant-
Marque -décroissant-
Montrer la quantité
10
25
50
100
200
1 / 4
Suivant
ADCA
Robinet à soupape Type 25771 série PV15G fonte ductile pneumatique bride EN (DIN) PN16
12 articles
GUTH VENTILE
Vanne anglé à soupape Série: KI-DS 5506 Acier inoxydable AISI 316L Piston pneumatique A souder bout à bout EN (DIN)
8 articles
GUTH VENTILE
Vanne anglé à soupape Série: KI-DS 5506 Acier inoxydable AISI 316L Piston pneumatique A souder bout à bout Inch
6 articles
GUTH VENTILE
Vanne d'inversion à soupape Série: KI-DS 5514 Acier inoxydable AISI 316L Piston pneumatique A souder bout à bout EN (DIN)
4 articles
GUTH VENTILE
Vanne d'inversion à soupape Série: KI-DS 5514 Acier inoxydable AISI 316L Piston pneumatique A souder bout à bout Inch
4 articles
ADCA
Robinet à soupape Type 25782 série PV15S acier pneumatique bride ASME Class 150
8 articles
ARI
Robinet à soupape Type 2577 série 22/23.405 fonte ductile pneumatique bride EN (DIN) PN16/25
28 articles
ADCA
Robinet à soupape Type 31044 série PPV15G fonte ductile pneumatique bride EN (DIN) PN16
6 articles
ARI
Robinet à soupape Type 2586 série 35.405 acier pneumatique bride EN (DIN) PN40
2 articles
ARI
Robinet à soupape Type 2576 série 12.405 fonte pneumatique bride EN (DIN) PN16
11 articles