LOCTITE 242 - Schroefdraadborgmiddel met gemiddelde sterkte, gemiddelde viscositeit, algemene doeleinden
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Technical Data Sheet URL |
Product Internal Webshop URL | Lijmwijzer URL |
Product Safety datasheet | Veiligheidsinformatieblad URL |
Productoverzicht |
Schroefdraadborging Loctite 242
Uitvoering: schroefdraadborging met gemiddelde sterkte voor verbindingen tot M 36.
Toepassing: voor het borgen van schroeven, moeren en steunbouten tegen het losdraaien door trillingen, bijv. aan aandrijvingen, motoren en behuizingen. Goed aan te brengen door thixotrope componenten.
LOCTITE
242 Schroefdraadborgmiddel met gemiddelde sterkte gemiddelde viscositeit algemene doeleinden 250ml
ERIKS Artikelnr: 23168288
Catalogusartikelnr 1: 142505 |
Prijs (Per stuk):
€ 222,17
Verpakking per 10 stuk
|
||
LOCTITE
Schroefborging LOCTITE 242 fles 10ml
ERIKS Artikelnr: 12532724
Catalogusartikelnr 1: 98580010 |
Log in om prijzen te zien | ||
LOCTITE
Schroefborging LOCTITE 242 fles 50ml
ERIKS Artikelnr: 11905203
Catalogusartikelnr 1: 142504 Catalogusartikelnr. 2: 98580050 |
Prijs (Per stuk):
€ 52,62
Verpakking per 12 stuk
|