ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

MITUTOYO ABSOLUTE Digimatic schuifmaat 150 mm - artnr. 500-181-30

ERIKS Artikelnr: 23141575

Catalogusartikelnr 1: 500-181-30

Catalogusartikelnr. 2: 23141575

EAN: 4946368667720

Fabrikant onderdeelnummer: 500-181-30

Prijs (Per stuk):
€ 101,20
Log in om uw condities te zien

Nauwkeurige meting buitenzijde, binnenzijde, hoogte en diepte.
Groot LCD-scherm en dubbele precisiebek.
Onthoudt de oorspronkelijke nulpositie.
Schuifmaat zonder geleiderail.

Lezing: 1/100e mm
Bek lengte: 40 mm
Totale lengte: 231 mm
Zonder gegevensuitgang, standaard model.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Meetbereik (mm) van 0 tot 150
Digitale indicatie Ja