ContentPage

Advies over Lagers

Lagers bestaan in verschillende uitvoeringen. Zo bestaat onder andere de wentellager en de glijlager. Welke lager geschikt is, is afhankelijk van de toepassing waar het voor gebruikt gaat worden. Een lager is een belangrijk onderdeel van een machine, het is daarom belangrijk om een geschikte lager te gebruiken. Wij geven u graag advies over het kiezen van een geschikte lager.


10 tips voor de optimale levensduur van uw lagers

Hoewel ieder lager een vooraf berekende levensduur heeft, toont onderzoek aan dat ongeveer twee derde niet het niveau van de potentieel levenscyclus bereikt. Lees hier onze 10 tips om de levensduur van uw lagers te optimaliseren.

Lees verder

Kies in 6 stappen het juiste lagervet

Lagervet voorkomt direct contact tussen de metalen onderdelen van het lager. Smeermiddel is daarom essentieel voor de werking en levensduur van uw lagers; verkeerd smeermiddel kan leiden tot een kapotte lager. Kies in deze 6 stappen het juiste lagervet.

Lees verder

Lagervet: methoden voor applicatie

Het bijsmeren van lagervet is van groot belang voor een optimale levensduur van uw bal- en rollagers. Lagervet zorgt ervoor dat er zo min mogelijk frictie tussen de onderdelen van de lagers ontstaat.

Lees verder

Gids voor mechanische aandrijftechniek

Machines en machineonderdelen komen in beweging door middel van een aandrijving, ook bekend als een overbrenging of een transmissie. In deze gids gaan we dieper in op de mechanische aandrijvingen.

Lees verder

Technische basiskennis: Gids over lagers

Lagers zijn machine-elementen die rotatie of lineaire beweging in een apparaat mogelijk maken. In deze gids zullen wij algemeen uitleggen waar lagers voor dienen, de verschillende soorten en het voorkomen van schade.

Lees verder

Hoe kies je het juiste lager?

Bent u op zoek naar een lager maar u weet niet zo goed welk lager type geschikt is voor uw toepassing? Wij leggen u graag uit waar u op moet letten bij het kiezen van een lager zodat u de juiste keuze maakt.

Lees verder

Het gebruik van oliekeerringen bij lagers

In toepassingen waar men werkt met roterende assen is het nodig om deze te lageren. De meeste uitvoeringen van lagers hebben nood aan smering zodat ze feilloos hun job kunnen doen.

Lees verder

Montage van lagers: methoden en gereedschappen

Lagers zijn ontwikkeld om de betrouwbaarheid en uptime van machines te verhogen, de veiligheid te verbeteren, het onderhoud te beperken en het energieverbruik en de total cost of ownership te verlagen. Meer informatie over het monteren van lagers met de juiste gereedschappen.

Lees verder

Alles over interne lagerspeling

Na het soort lager kiest u, afhankelijk van het soort toepassing, het lager met de juiste belastingrichting. Tot slot? Dan kiest u de juiste C-code van het lager. Die code geeft de mate van interne lagerspeling weer.

Lees verder

Nummers van rollagers ontcijferen

Omdat lagers worden gebruikt in zo'n breed scala aan industrieën en toepassingen, verwacht u dat hun ontwerp volledig is gestandaardiseerd en moet voldoen aan zeer strenge internationale voorschriften. Maar slechts een deel van de aanduidingen van lagers wordt momenteel gereguleerd door normen die worden uitgegeven door internationale instanties zoals ISO of ANSI.

Lees verder

Veelgestelde vragen over onze producten

Om u bij te staan bij het vinden van antwoorden en oplossingen voor uw uitdagingen, gaan we in dit deel in op de meest gestelde vragen over onze producten. Als u geen antwoord vindt of graag persoonlijk advies wilt, neem dan contact op met onze productspecialisten.