ProductPage

Koppelingsring SMS Met lip FKM

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

Aanbevolen in: Farma

Type: Met lip
Materiaal: FKM
Kleur: Zwart
Temperatuurgebied (°C): van -20 tot 200
Norm koppelingsring: SMS
Afmeting koppelingsring
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Koppelingsring SMS Met lip FKM SMS DN25 Koppelingsring SMS Met lip FKM SMS DN25 ERIKS Artikelnr: 12467953
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 stuk
Koppelingsring SMS Met lip FKM SMS DN38 Koppelingsring SMS Met lip FKM SMS DN38 ERIKS Artikelnr: 11516079
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 stuk
Koppelingsring SMS Met lip FKM SMS DN51 Koppelingsring SMS Met lip FKM SMS DN51 ERIKS Artikelnr: 12467955
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 stuk
Koppelingsring SMS Met lip FKM SMS DN63 Koppelingsring SMS Met lip FKM SMS DN63 ERIKS Artikelnr: 12467959
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 stuk
Koppelingsring SMS Met lip FKM SMS DN76 Koppelingsring SMS Met lip FKM SMS DN76 ERIKS Artikelnr: 12467961
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 stuk
Type: Met lip
Materiaal: FKM
Kleur: Zwart
Temperatuurgebied (°C): van -20 tot 200
Norm koppelingsring: SMS
Afmeting koppelingsring
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)