ProductPage

Koppelingsring SMS Zonder lip FKM

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

Aanbevolen in: Farma

Type: Zonder lip
Materiaal: FKM
Kleur: Zwart
Temperatuurgebied (°C): van -20 tot 200
Norm koppelingsring: SMS
Afmeting koppelingsring
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Koppelingsring SMS Zonder lip FKM SMS DN25 Koppelingsring SMS Zonder lip FKM SMS DN25 ERIKS Artikelnr: 11518005
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 stuk
Koppelingsring SMS Zonder lip FKM SMS DN32 Koppelingsring SMS Zonder lip FKM SMS DN32 ERIKS Artikelnr: 12467914
 
Log in om prijzen te zien
Koppelingsring SMS Zonder lip FKM SMS DN38 Koppelingsring SMS Zonder lip FKM SMS DN38 ERIKS Artikelnr: 11516761
 
Log in om prijzen te zien
Koppelingsring SMS Zonder lip FKM SMS DN635 Koppelingsring SMS Zonder lip FKM SMS DN635 ERIKS Artikelnr: 11516792
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 stuk
Koppelingsring SMS Zonder lip FKM SMS DN76 Koppelingsring SMS Zonder lip FKM SMS DN76 ERIKS Artikelnr: 11516793
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 stuk
Koppelingsring SMS Zonder lip FKM SMS DN108 Koppelingsring SMS Zonder lip FKM SMS DN108 ERIKS Artikelnr: 12467917
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 stuk
Type: Zonder lip
Materiaal: FKM
Kleur: Zwart
Temperatuurgebied (°C): van -20 tot 200
Norm koppelingsring: SMS
Afmeting koppelingsring
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)