CategoryPage

Bonded seals (6 resultaten bevatten 174 Artikelen)


Grid
Lijst
1 / 1
  • ERIKS Artikelnr: 11353698

    Fabrikant onderdeelnummer: 371243

     
    Prijs (Per stuk):
    € 11,91
  • ERIKS Artikelnr: 10020319

     
    Prijs (Per stuk):
    € 159,85
Grid
Lijst
1 / 1

Bonded seals

Bonded seals, ook bekend als dowty seals of usit ringen, zijn een simpele en snelle oplossing voor het statisch afdichten van boutkoppen, moeren, schroefkoppelingen en flensverbindingen. Hiermee voorkom je lekkage van vloeistoffen of gassen uit jouw toepassing. Deze producten kom je voornamelijk tegen in hydraulische systemen, maar zijn ze inzetbaar in elke toepassing waar je een boutkop moet afdichten. Bonded seals zijn, vanwege de metalen buitenring, zeer geschikt voor hoge druk systemen.


Bij de aanschaf van hydraulische afdichtingen, zoals bonded seals, is het belangrijk om te letten op de vorm, de afmetingen en het materiaal van het product. Voorheen werden bonded seals van ERIKS multiseals genoemd.

Vormen van bonded seals

Alle bonded seals uit ons assortiment bestaan uit een metalen buitenring en een trapeziumvormige synthetische rubberen binnenring. Sommige bonded seals hebben ook nog een centreerring. Zoals de naam al doet vermoeden, zorgt deze zelfcentrerende uitvoering ervoor dat de bonded seal al snel correct gepositioneerd is, waardoor je tijd bespaart. Het monteren van zo’n zelfcentrerende bonded seal is eenvoudig.

Bond seal afmetingen

De maat van een bonded seal is afhankelijk van de afmetingen van de bout, moer, schroef of flens die je wilt afdichten. De normering van de bonded seal is dan gelijk aan de normering van de bout, moer, schroef of flens. Je kunt jouw bonded seal ook selecteren op metrische maten.

Bonded seal materialen

Voor de productie van bonded seals gebruiken wij verschillende rubberen en metalen materialen, zoals NBR en FKM voor de afdichting en RVS of zacht staal voor de metalen ring. Hier is iedere combinatie van rubber en metaal mogelijk.


Het is belangrijk dat de materialen van jouw bonded seal niet verkeerd reageren op de omstandigheden van jouw toepassing. Houd daarom altijd rekening met het medium, de temperatuur, de druk en de tijd. Bij een bonded seal bepaalt de metalen ring altijd de maximale druk die het product aankan. Hieronder vind je een kort overzicht van de meest populaire materialen en hun eigenschappen.

  • NBR

Veel bonded seals zijn deels gemaakt van NBR, ook wel nitrilrubber genoemd. Dit rubberen materiaal is zeer geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën. Het is daarentegen niet goed bestand tegen UV-straling, veroudering en hoge temperaturen (boven +120°C).

  • FKM

Voor het afdichten van sterke chemicaliën onder hoge temperaturen biedt FKM uitkomst. Dit rubberen materiaal staat ook bekend onder de merknaam Viton en is geschikt voor toepassingen tot +200°C. Verder zijn de standaard compounds goed bestand tegen veel sterke zuren, maar niet tegen heet water of stoom. Er zijn slechts enkele speciale FKM compounds geschikt voor extreem lage temperaturen (tot -40°C of lager).

  • Mild steel

Mild steel is een standaard metaal voor bonded seals. Het is doorgaans goedkoper dan RVS. Daarnaast is het mechanisch sterker; het breekt minder makkelijk af bij compressie. Dit is voornamelijk van belang tijdens de montage.

  • RVS

Als mild steel geen optie is, kies je voor een bonded seal met roestvaststaal. Dit materiaal heeft een hoge taaiheid. Als er in jouw medium sterke zuren voorkomen of er een kans op corrosie bestaat, biedt RVS uitkomst.


Heb je meer informatie nodig over de chemische bestendigheid van onze materialen? Raadpleeg dan onze Chemical Resistance Guide.

Bonded seals bestellen bij ERIKS

Welk type bonded seal past bij mijn toepassing?

Afhankelijk van de eisen, de afmetingen en het medium van jouw toepassing kies je een geschikte bonded seal. Het formaat is afhankelijk van de normering van de af te dichten schroef, bout, flens of moer. Het juiste materiaal bepaal je door te kijken naar het de eigenschappen van het medium en de temperatuur in het systeem.

Wat is de prijs van de bonded seals van ERIKS?

Je vindt de prijs van onze bonded seals op de pagina’s van de producten. Is er niet direct een prijs zichtbaar? Dan verschijnt deze zodra je inlogt.

Wat is de levertijd van de bonded seals van ERIKS?

De levertijd van een specifieke bonded seal staat aangegeven op de pagina van dat product. Heb je een product sneller nodig? Kies dan voor een passend alternatief. Je hebt twee opties:

  • Kies voor een ander materiaal dat ook functioneert in jouw toepassing.
  • Maak gebruik van onze quick supply-oplossingen, zoals de SealXpress.

Heb je hulp nodig bij het vinden van een goed alternatief? Neem contact met ons op via het aanvraagformulier.

Kan ik custom bonded seals bestellen?

Ben je op zoek naar een bonded seal met een afwijkende maat, vorm, kleur of materiaal? Laat ons je helpen en neem contact op via het aanvraagformulier.