CategoryPage

Vuilafstrijkers (28 resultaten bevatten 509 Artikelen)


Grid
Lijst
Grid
Lijst

Vuilafstrijkers

Vuilafstrijkers, of afstrijkers, zorgen ervoor dat de stang in jouw hydraulische cilinder schoon blijft. Hierdoor worden achterliggende onderdelen, zoals geleidingen en stangafdichtingen, beschermd tegen slijtage en schade. Zo wordt de levensduur van jouw toepassing flink verhoogd.


Bij de aanschaf van een afstrijker is het belangrijk om te letten op de vorm, de afmetingen en het materiaal van het product.

Vormen van vuilafstrijkers

Bij ERIKS vind je vuilafstrijkers met diverse vormen. Welke vorm jij nodig hebt, is afhankelijk van de omstandigheden in jouw toepassing. Houd bijvoorbeeld altijd rekening met de hoeveelheid vuil die rondom het systeem optreedt.


Sommige afstrijkers in ons assortiment hebben een dubbele werking. Dat betekent dat ze fungeren als afstrijker én als stangafdichting. Hiermee voorkom je dat de smeerfilm van de afstrijker van de stang afgestreken wordt en het systeem droogloopt.

Vuilafstrijkers afmetingen

De maat van een vuilafstrijker is afhankelijk van de afmetingen van jouw toepassing. Zorg ervoor dat je weet wat de binnendiameter van de cilinder, de buitendiameter van de cilinder en de groeflengte zijn. Verder is het belangrijk om rekening te houden met de hoogte die de afstrijker potentieel kan hebben. Met deze gegevens kies je zo het juiste product uit.

Vuilafstrijkers materialen

Voor de productie van vuilafstrijkers gebruiken wij verschillende materialen, zoals NBR, FKM, polyurethaan, PTFE, rubberweefsel en MES. Ieder materiaal dient als basis voor een unieke compound, ofwel een recept met meerdere ingrediënten die samen bepaalde eigenschappen genereren.


Het is belangrijk dat het materiaal van een vuilafstrijker goed past bij de omstandigheden van jouw toepassing. Hieronder vind je een kort overzicht van de meest populaire materialen en hun eigenschappen.

  • NBR vuilafstrijkers

Veel afstrijkers zijn gemaakt van NBR, ook wel nitrilrubber genoemd. Dit rubberen materiaal mag in aanraking komen met oliën. NBR is daarentegen niet goed bestand tegen UV-straling, veroudering en hoge temperaturen (boven +120°C).

  • FKM vuilafstrijkers

Voor het tegenhouden van sterke chemicaliën onder hoge temperaturen biedt FKM uitkomst. Dit rubberen materiaal staat ook bekend onder de merknaam Viton en is geschikt voor toepassingen tot +200°C. Verder zijn de standaard compounds goed bestand tegen veel sterke zuren, maar niet tegen heet water of stoom. Er zijn slechts enkele speciale FKM compounds geschikt voor extreem lage temperaturen (tot -40°C of lager).

  • Polyurethaan vuilafstrijkers

Vergeleken met andere elastomeren heeft polyurethaan een goede slijtageweerstand, een brede elasticiteit en een hoge scheursterkte. De gasdoorlaatbaarheid is laag, waardoor dit soort afstrijkers met name geschikt is voor hydraulische cilinders. Verder is dit materiaal (bij gebruik van een PUR met speciaal ester polyol) hydrolyse- en waterbestendig.

  • PTFE vuilafstrijkers

PTFE, ook bekend onder de merknaam Teflon, is goed bestand tegen sterke zuren en basen. Deze kunststof is niet slijtvast, en in tegenstelling tot de bovengenoemde elastomeren, niet elastisch.

  • MES vuilafstrijkers

MES vuilafstrijkers bestaan uit combinaties van verschillende materialen. Veelvoorkomende combinaties zijn MS (messing) met RVS of met CS (carbonstaal) en een rubber. MS is duurzaam en zelfsmerend. Het is daarom geschikt voor stangen met zware vervuiling of ijs. RVS is goed bestand tegen zuren en corrosie. CS is buigzaam, duurzaam én heeft een goede thermische geleidbaarheid.


Wil je meer informatie over de chemische bestendigheid van onze materialen? Raadpleeg dan onze Chemical Resistance Guide.

Vuilafstrijkers bestellen bij ERIKS

Welke soorten vuilafstrijkers verkoopt ERIKS?

Bij ERIKS vind je afstrijkers van Freudenberg en van ons eigen merk. Je kunt hier terecht voor zowel enkelwerkende als dubbelwerkende vuilafstrijkers. Ook heb je de keuze uit verschillende materialen, zoals NBR, FKM, polyurethaan, PTFE, rubberweefsel en MES.

Wat is de prijs van de vuilafstrijkers van ERIKS?

Je vindt de prijs van onze afstrijkers op de pagina’s van de producten. Is er niet direct een prijs zichtbaar? Dan verschijnt deze zodra je inlogt.

Wat is de levertijd van de vuilafstrijkers van ERIKS?

De levertijd van een specifieke afstrijker staat aangegeven op de pagina van dat product. Heb je een product sneller nodig? Kies dan voor een passend alternatief. Je hebt twee opties:

  • Kies voor een ander materiaal dat ook functioneert in jouw toepassing.
  • Maak gebruik van onze quick supply-oplossingen, zoals de SealXpress.

Heb je hulp nodig bij het vinden van een goed alternatief? Neem contact met ons op via het aanvraagformulier.

Kan ik custom vuilafstrijkers bestellen?

Ben je op zoek naar een afstrijker met een afwijkende maat, vorm, kleur of materiaal? Laat ons je helpen en neem contact op via het aanvraagformulier.