Zuigerafdichtingen
Zuigerafdichtingen, of piston seals, zorgen ervoor dat de druk in pneumatische of hydraulische cilinders hoog blijft. Hierdoor kan de zuiger heen en weer bewegen. Daarnaast voorkomen sommige zuigerafdichtingen dat er gas of vloeistof binnen de toepassing lekt. Dit product is breed inzetbaar. Je komt het bijvoorbeeld tegen in kleine tandwielkasten, maar ook in grote schepen of windmolens.
Als je zuigerafdichtingen wilt bestellen, is het belangrijk om te letten op de vorm, de afmetingen en het materiaal van het product.
Vormen van zuigerafdichtingen
Bij ERIKS vind je zuigerstangafdichtingen met verschillende vormen. Welke vorm jij nodig hebt, is afhankelijk van de omstandigheden in jouw toepassing. Denk hierbij bijvoorbeeld aan inbouwafmetingen, druk en rotatiesnelheid.
Zuigerafdichtingen afmetingen
Het formaat van een zuigerafdichting is afhankelijk van de afmetingen van jouw toepassing, bijvoorbeeld van die van de hydraulische zuiger. Houd altijd rekening met de binnendiameter van de groef (d), de buitendiameter (D) en de groeflengte. Als je deze metrische maten eenmaal weet, kies je zo het juiste product uit.
Zuigerafdichtingen materialen
Voor de productie van zuigerstangafdichtigen gebruiken wij verschillende materialen, zoals NBR, FKM, polyurethaan, PTFE en rubberweefsel. Ieder materiaal dient als basis voor een unieke compound, ofwel een recept met meerdere ingrediënten die samen bepaalde eigenschappen genereren.
Het is belangrijk dat het materiaal van een zuigerafdichting niet verkeerd reageert op de omstandigheden van jouw toepassing. Houd daarom altijd rekening met het medium, de temperatuur, de druk, de tijd en de geleiding. Hieronder vind je een kort overzicht van de meest populaire materialen en hun eigenschappen.
- NBR zuigerafdichtingen
Veel zuigerafdichtingen zijn gemaakt van NBR, ook wel nitrilrubber genoemd. Dit rubberen materiaal is zeer geschikt voor het afdichten van hydraulische oliën en smeeroliën. Het is daarentegen niet goed bestand tegen UV-straling, veroudering en hoge temperaturen (boven +120°C).
- FKM zuigerafdichtingen
Voor het afdichten van sterke chemicaliën onder hoge temperaturen biedt FKM uitkomst. Dit rubberen materiaal staat ook bekend onder de merknaam Viton en is geschikt voor toepassingen tot +200°C. Verder zijn de standaard compounds goed bestand tegen veel sterke zuren, maar niet tegen heet water of stoom. Er zijn slechts enkele speciale FKM compounds geschikt voor extreem lage temperaturen (tot -40°C of lager).
- Polyurethaan zuigerafdichtingen
In vergelijking met andere elastomeren heeft polyurethaan een goede slijtageweerstand, een hoge scheursterkte en een brede elasticiteit. De gasdoorlaatbaarheid is laag, waardoor dit soort afstrijkers voornamelijk geschikt is voor hydraulische cilinders. Verder is dit materiaal (bij gebruik van een PUR met speciaal ester polyol) water- en hydrolysebestendig.
- PTFE zuigerafdichtingen
PTFE, ook bekend onder de merknaam Teflon, is goed bestand tegen sterke zuren en basen. Deze kunststof is niet slijtvast, en in tegenstelling tot de bovengenoemde elastomeren, ook niet elastisch.
- Rubberweefsel zuigerafdichtingen
Rubberweefsel zuigerafdichtingen hebben in het algemeen dezelfde eigenschappen als het rubber dat erin verwerkt zit. Toch is er ook een verschil: doordat er katoen of een ander weefsel doorheen geweven wordt, is het materiaal nóg stijver. Hierdoor is het beter bestand tegen compressie. Dit soort zuigerafdichtingen gebruik je bijvoorbeeld in grote cilinders in zware toepassingen (heavy duty).
Wil je meer weten over de chemische bestendigheid van onze materialen? Gebruik dan onze Chemical Resistance Guide voor een handig overzicht.
Zuigerafdichtingen bestellen bij ERIKS
Krijg ik montage-instructies als ik een zuigerafdichting aanschaf bij ERIKS?
Als je jouw zuigerafdichting wilt monteren, kun je bij ons persoonlijke instructies krijgen via het aanvraagformulier. Zo ben je ervan verzekerd dat jouw toepassing goed zal werken.
Kan ik bij ERIKS gereedschap voor het monteren van zuigerafdichtingen aanschaffen?
Voor het monteren van zuigerafdichtingen heb je specifiek gereedschap nodig. Dit kun je bij ons eenvoudig bestellen via het aanvraagformulier. Zo weet je zeker dat je de juiste middelen in huis hebt.
Wat is de prijs van de zuigerafdichtingen van ERIKS?
Je vindt de prijs van onze zuigerafdichtingen op de pagina’s van de producten. Is er niet direct een prijs zichtbaar? Dan verschijnt deze zodra je inlogt.
Wat is de levertijd van de zuigerafdichtingen van ERIKS?
De levertijd van een specifieke zuigerafdichting staat aangegeven op de pagina van dat product. Heb je een product sneller nodig? Kies dan voor een passend alternatief. Je hebt twee opties:
- Kies voor een ander materiaal dat ook functioneert in jouw toepassing.
- Maak gebruik van onze quick supply-oplossingen, zoals de SealXpress.
Heb je hulp nodig bij het vinden van een goed alternatief? Neem contact met ons op via het aanvraagformulier.
Kan ik custom zuigerafdichtingen bestellen?
Ben je op zoek naar een zuigerafdichting met een afwijkende maat, vorm, kleur of materiaal? Laat ons je helpen en neem contact op via het aanvraagformulier.