CategoryPage

X-ringen (6 resultaten bevatten 744 Artikelen)


Grid
Lijst
1 / 1
  • ERIKS Artikelnr: 10032045

     
    Prijs (Per stuk):
    € 5,54
Grid
Lijst
1 / 1

X-ringen

X-ringen worden vaak ingezet voor dezelfde toepassingen als O-ringen. Het is verstandig om bij de aanschaf van een X-ring te letten op de afmetingen en het materiaal van het product. X-ringen worden soms ook quadringen genoemd, naar de merknaam van Minnesota Rubber.

Vorm van een X-ring

Hoewel O-ringen veelvuldig gebruikt worden in statische toepassingen, zijn deze voor dynamische systemen niet altijd de juiste keuze. Een O-ring kan bij beweging namelijk gaan verdraaien, waardoor er lekkage optreedt. In zo’n geval kun je beter kiezen voor een X-ring.


Door de X-vormige doorsnede blijft de ring – zelfs bij dynamische toepassingen – goed op zijn plek. Dit komt doordat de X-vorm zorgt voor minimaal vier afdichtvlakken. Tussen de lobben van het kruis zit veel ruimte voor smeermiddel, wat gunstig bij dynamische afdichtingen.


Als de inbouwafmetingen het toelaten, is voor bewegende systemen een asafdichting, zoals een oliekeerring of een hydraulische/pneumatische afdichting, een betere optie.

X-ring afmetingen

Afhankelijk van de afmetingen van de groef waar je de X-ring plaatst, bepaal je welke maat geschikt is voor jouw toepassing. Voor dynamisch gebruik is het verstandig om een zo dik mogelijke X-ring te kiezen. Dankzij de X-doorsnede is er minder wrijvingsweerstand - en dat zorgt dan weer voor een langere levensduur.


De afmetingen van onze X-ringen zijn voornamelijk in overeenstemming met internationale standaarden. Dit zijn de AS568, BS1806, ISO3601 en French R.

X-ring materialen

Voor de productie van X-ringen worden verschillende materialen gebruikt: NBR, EPDM en FKM. Deze materialen dienen als basis voor een compound; een recept met meerdere ingrediënten die unieke eigenschappen genereren.


Het is belangrijk dat een X-ring niet verkeerd reageert op de omstandigheden van de toepassing. Houd daarom altijd rekening met het medium, de temperatuur, de druk en de uptime. Hieronder vind je een kort overzicht van de verschillende materialen en hun kenmerken.

  • NBR X-ringen

De meeste X-ringen zijn gemaakt van NBR, ofwel nitril. Dit rubber is geschikt om smeeroliën of hydraulische oliën af te dichten. NBR is niet goed bestand tegen veroudering, extreem hoge temperaturen (boven +120°C) of UV-straling.

  • EPDM X-ringen

EPDM X-ringen zijn erg geschikt voor media met heet water en stoom. Alle EPDM X-ringen zijn bestand tegen lage temperaturen (tot -50°C) en zijn opgewassen tegen veroudering en UV-straling. Sommige compounds kunnen ook hogere temperaturen aan (tot +150°C).

  • FKM X-ringen

Voor toepassingen met extreem hoge temperaturen biedt een FKM X-ring uitkomst. Dit materiaal kan namelijk temperaturen aan tot wel +200°C. Verder zijn alle compounds goed bestand tegen sterke zuren en basen, maar niet tegen heet water of stoom. Er bestaan maar een paar types die bestand zijn tegen lage temperaturen (tot -40°C).


Wil je meer weten over de chemische bestendigheid van onze materialen? In onze Chemical Resistance Guide vind je een handig overzicht.

X-ringen bestellen bij ERIKS

ERIKS heeft een breed assortiment X-ringen. Als je eenmaal weet welke afmetingen en welke materialen geschikt zijn voor jouw toepassing, kies je zo de juiste X-ring uit.

Hoe bepaal ik het juiste materiaal voor mijn X-ring?

Het geschikte materiaal voor jouw X-ring bepaal je op basis van het medium, de temperatuur en de druk in de toepassing. Hoe je dit doet, hebben we uiteengezet in dit artikel. Om de juiste combinaties van rubbercompounds en media te vinden, gebruik je onze Chemical Resistance Guide.

Wat is de prijs van de X-ringen van ERIKS?

De prijs van onze X-ringen vind je op de productpagina’s. Is er niet direct een prijs zichtbaar? Dan verschijnt deze zodra je inlogt.

Wat is de levertijd van de X-ringen van ERIKS?

De levertijd van een specifieke X-ring staat aangegeven op de pagina van dat product. Heb je jouw X-ring sneller nodig? Kies dan voor een ander materiaal dat ook functioneert in jouw toepassing.

Kom je er niet uit met het vinden van een goed alternatief? Laat ons je helpen en neem contact op via het aanvraagformulier.

Kan ik custom X-ringen bestellen?

Ben je op zoek naar een X-ring met een afwijkende maat, vorm, kleur of materiaal? Of heb je een X-ring nodig voor een speciale toepassing of met een bepaald keurmerk? Neem contact met ons op via het aanvraagformulier en we helpen je verder.