ProductPage

LEADER Kamprofiel afdichting type KV9L (ANSI)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Bestaande uit een RVS 316-drager 4,0 mm dik met aan iedere zijden 0,5 mm grafiet oplage. Voorzien van een losse buitenring RVS 316. Profiel fijn, vlak. Geschikt tot 500 °C, niet uitblaasbaar. Afmetingen voor ANSI B16.5 flenzen klasse 150 t/m 2500 lbs.

Zoekt u een andere afmeting of vorm? Neem contact met ons op!

Voorraadartikel
Norm: ASME B16.20
Type centreerring: Los
Materiaal kam: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal oplage: Grafiet 98%
Kamvorm: Vlak
Totale dikte: 5
Dikte kam (mm): 4
Temperatuurgebied (°C): van -250 tot 450
Geschikt voor medium
Goedkeuring volgens
Nom. diameter
Max. druk (bar)
Filters wissen (34 van 34 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kamprofiel afdichting KV9L 316L/grafiet 300/600lbs 3/4" LEADER Kamprofiel afdichting KV9L 316L/grafiet 300/600lbs 3/4" ERIKS Artikelnr: 11229153
 
Log in om prijzen te zien
Kamprofiel afdichting KV9L 316L/grafiet 900/1500lbs 3/4" LEADER Kamprofiel afdichting KV9L 316L/grafiet 900/1500lbs 3/4" ERIKS Artikelnr: 10075388
 
Log in om prijzen te zien
Kamprofiel afdichting KV9L 316L/grafiet 2500lbs 3/4" LEADER Kamprofiel afdichting KV9L 316L/grafiet 2500lbs 3/4" ERIKS Artikelnr: 10075375
 
Log in om prijzen te zien
Kamprofiel afdichting KV9L 316L/grafiet 300/600lbs 1" LEADER Kamprofiel afdichting KV9L 316L/grafiet 300/600lbs 1" ERIKS Artikelnr: 11229154
 
Log in om prijzen te zien
Kamprofiel afdichting KV9L 316L/grafiet 900/1500lbs 1" LEADER Kamprofiel afdichting KV9L 316L/grafiet 900/1500lbs 1" ERIKS Artikelnr: 10075406
 
Log in om prijzen te zien
Kamprofiel afdichting KV9L 316L/grafiet 300/600lbs 1.1/2" LEADER Kamprofiel afdichting KV9L 316L/grafiet 300/600lbs 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 11229155
 
Log in om prijzen te zien
Kamprofiel afdichting KV9L 316L/grafiet 900/1500lbs 1.1/2" LEADER Kamprofiel afdichting KV9L 316L/grafiet 900/1500lbs 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 10075386
 
Log in om prijzen te zien
Kamprofiel afdichting KV9L 316L/grafiet 2500lbs 1.1/2" LEADER Kamprofiel afdichting KV9L 316L/grafiet 2500lbs 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 10075373
 
Log in om prijzen te zien
Kamprofiel afdichting KV9L 316L/grafiet 900/1500lbs 2" LEADER Kamprofiel afdichting KV9L 316L/grafiet 900/1500lbs 2" ERIKS Artikelnr: 10075391
 
Log in om prijzen te zien
Kamprofiel afdichting KV9L 316L/grafiet 2500lbs 2" LEADER Kamprofiel afdichting KV9L 316L/grafiet 2500lbs 2" ERIKS Artikelnr: 10075372
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Norm: ASME B16.20
Type centreerring: Los
Materiaal kam: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal oplage: Grafiet 98%
Kamvorm: Vlak
Totale dikte: 5
Dikte kam (mm): 4
Temperatuurgebied (°C): van -250 tot 450
Geschikt voor medium
Goedkeuring volgens
Nom. diameter
Max. druk (bar)
Filters wissen (34 van 34 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende