ProductPage

LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L ASME B16.20

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Type: Spiraal met buitenring
Norm: ASME B16.20
Materiaal spiraal: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling: Grafiet 98%
Materiaal centreerring: Roestvaststaal RVS 316L
Temperatuurgebied (°C): van -200 tot 450
Geschikt voor medium
Nom. diameter
Geschikt voor druktrappen
Max. werkdruk (bar)
Norm flens: ASME B16.5 RF
Filters wissen (23 van 23 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L CL150 3/4" 25.4x39.6x57.2 ASME B16.20 LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L CL150 3/4" 25.4x39.6x57.2 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 12760871
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L CL300/600 3/4" 25.4x39.6x66.8 ASME B16.20 LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L CL300/600 3/4" 25.4x39.6x66.8 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 12760872
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L CL300/600 1.1/2" 54.1x69.9x95.3 ASME B16.20 LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L CL300/600 1.1/2" 54.1x69.9x95.3 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 12760879
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L CL150 2" 69.9x85.9x104.9 ASME B16.20 LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L CL150 2" 69.9x85.9x104.9 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 12760881
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L CL300/600 2" 69.9x85.9x111.3 ASME B16.20 LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L CL300/600 2" 69.9x85.9x111.3 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 12760882
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L CL300/600 2.1/2" 82.6x98.6x130.3 ASME B16.20 LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L CL300/600 2.1/2" 82.6x98.6x130.3 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 11727345
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L CL300/600 3" 101.6x120.7x149.4 ASME B16.20 LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L CL300/600 3" 101.6x120.7x149.4 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 12760888
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L CL600 4" 120.7x149.4x193.8 ASME B16.20 LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L CL600 4" 120.7x149.4x193.8 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 12760893
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L CL600 4" 120.7x149.4x193.8 ASME B16.20 LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L CL600 4" 120.7x149.4x193.8 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 11118921
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L CL300 6" 182.6x209.6x251 ASME B16.20 LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/316L CL300 6" 182.6x209.6x251 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 12760899
 
Log in om prijzen te zien
Type: Spiraal met buitenring
Norm: ASME B16.20
Materiaal spiraal: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling: Grafiet 98%
Materiaal centreerring: Roestvaststaal RVS 316L
Temperatuurgebied (°C): van -200 tot 450
Geschikt voor medium
Nom. diameter
Geschikt voor druktrappen
Max. werkdruk (bar)
Norm flens: ASME B16.5 RF
Filters wissen (23 van 23 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende