DepartmentPage

Asafdichtingen (75 resultaten bevatten 8345 Artikelen)


Roterende asafdichtingen

Om jouw roterende assen optimaal te laten functioneren, is het zaak de juiste afdichtingen toe te passen. Zo voorkom je dat de media gaan lekken én verleng je de levensduur van jouw systeem. Bij ERIKS vind je oliekeerringen, weefseloliekeerringen, cassetteseals, PTFE lip seals en V-ringen en alpha seals, maar ook asreparatiebussen en eindkappen.

Oliekeerringen

Van alle roterende asafdichtingen zijn oliekeerringen het meest bekend. Anders dan de naam doet vermoeden, worden oliekeerringen ook gebruikt in toepassingen met een ander medium dan olie. Nagenoeg alle producten in deze categorie hebben een vorm die gestandaardiseerd is onder de norm DIN 3760. Je kunt ze krijgen met of zonder stoflip. Daarnaast bestaan ze altijd uit een lip (van NBR, FKM, EPDM of VMQ), een buitenmantel (van metaal of rubber) en een metalen inlage.

Weefseloliekeerringen

In de grove industrie voldoet een standaard oliekeerring soms niet. In zo’n geval kies je voor een robuuste weefseloliekeerring. Deze bestaat uit rubberen afdichtlip en een rubberen buitenmantel die vermengd zijn met een weefseldoek (vaak van katoen). Hierdoor hebben weefseloliekeerringen andere eigenschappen en afmetingen dan standaard oliekeerringen. Het monteren is lastiger, omdat je deze producten moet opsluiten in een speciale groef. Als je een weefseloliekeerring wilt aanschaffen, kun je kiezen uit NBR-weefsel of FKM-weefsel.

Cassetteseals

Cassetteseals worden voornamelijk toegepast als asafdichtingen in situaties waarbij het lager en de as onderhevig zijn aan extreme vervuiling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de wielassen van tractoren, landbouwvoertuigen of constructievoertuigen. De verschillende afdichtlippen van casetteseals beschermen dit soort toepassingen tegen invloeden van buitenaf. Bij ERIKS vind je cassetteseals met drie verschillende vormen. Het materiaal van de lip is vaak NBR of FKM. De veer bestaat dan uit koolstofstaal.

PTFE lip seals

PTFE lip seals hebben eenzelfde vorm en functie als oliekeerringen, maar bestaan uit een ander materiaal. Deze producten hebben een metalen behuizing met daarin een lip van PTFE (kunststof). Ze zijn daardoor beter bestand tegen hoge temperaturen en hoge rotatiesnelheden. Daarnaast zijn PTFE lip seals vaak zelfsmerend, waardoor je ze kunt toepassen in droogloop applicaties. Je komt ze veel tegen in de voedingsmiddelenindustrie, omdat ze beschikken over de juiste certificeringen.

V-ringen en alpha seals

V-ringen en alpha seals worden vaak toegepast in combinatie met een oliekeerring. Ze functioneren als een extra bescherming tegen stof en vuil. V-ringen en alpha seals bestaan altijd uit rubber, zoals NBR, FKM, EPDM en CR. Alpha seals beschikken daarnaast over een behuizing van RVS of een ander soort metaal. Deze producten zijn daardoor geschikt om zware, scherpe of abrasieve vervuiling tegen te houden. V-ringen met een schuine rug zijn hoger en breder dan V-ringen met een vlakke rug. Ze hebben daardoor een groter raakvlak met de as en blijven beter zitten.

Asreparatiebussen

Als de as in jouw toepassing dermate is ingesleten, en de revisiekosten van de as niet opwegen tegen het apparaat, biedt een asreparatiebus uitkomst. Hiermee kun je de as snel én goedkoop herstellen. De asreparatiebus monteer je dan over de bestaande as heen. Zo wordt het oude loopvlak vervangen en kan de as weer volledig functioneren als een afdichtvlak. In de meeste gevallen breng je een asreparatiebus aan zonder de oude as te demonteren - en dat scheelt je een hoop tijd en kosten. Speciaal monteergereedschap is overbodig. De meeste asreparatiebussen uit ons assortiment zijn van Eri-sleeve.

Eindkappen

In een versnellingsbak zitten vaak diverse assen. Als je een versnellingsbak wilt assembleren of onderhouden, dienen deze assen in en uit de versnellingsbak gehaald te kunnen worden. Hierdoor ontstaan gaten. Met eindkappen dicht je deze gaten gemakkelijk af. Als je de assen weer terug wilt plaatsen in de versnellingsbak, haal je deze eindkappen er ook weer eenvoudig uit. Bij ERIKS vind je twee verschillende soorten eindkappen, namelijk EC en ECMR. Ze bestaan vaak uit staal en rubber, zoals FKM of NBR.

Roterende asafdichtingen bestellen bij ERIKS

Welke roterende asafdichtingen zijn verkrijgbaar bij ERIKS?

Bij ERIKS kun je terecht voor oliekeerringen, weefseloliekeerringen, cassetteseals, PTFE lip seals, V-ringen en alpha seals, asreparatiebussen en eindkappen.

Wat is de prijs van de roterende asafdichtingen van ERIKS?

Je vindt de prijs van onze afdichtingen die mee roteren op een as op de pagina’s van de producten. Is er niet direct een prijs zichtbaar? Dan verschijnt deze zodra je inlogt.

Wat is de levertijd van de roterende asafdichtingen van ERIKS?

De levertijd van een specifieke asafdichting staat aangegeven op de pagina van dat product. Heb je een product sneller nodig? Kies dan voor een ander materiaal dat ook functioneert in jouw toepassing.

Heb je hulp nodig bij het vinden van een goed alternatief? Neem contact met ons op via het aanvraagformulier.

Kan ik custom roterende asafdichtingen bestellen?

Ben je op zoek naar een asafdichting met een afwijkende maat, vorm, kleur of materiaal? Laat ons je helpen en neem contact op via het aanvraagformulier.