-
GARLOCK Oliekeerring model 154-2
-
GARLOCK Oliekeerring model 154-1-SPLIT
-
GARLOCK Oliekeerring model 151-2
-
GARLOCK Oliekeerring model 151-1-SPLIT
-
GARLOCK Oliekeerring model 23-SPLIT
-
ERIKS Oliekeerring type WR5
-
ERIKS Oliekeerring type G35
-
FREUDENBERG Oliekeerring type R35
-
FREUDENBERG Oliekeerring type R37
Weefseloliekeerringen
In de grove industrie voldoet een standaard oliekeerring soms niet. In zo’n geval kies je voor een robuuste weefseloliekeerring. Deze bestaat uit rubberen afdichtlip en een rubberen buitenmantel die vermengd zijn met een weefseldoek (vaak van katoen). Hierdoor hebben weefseloliekeerringen andere eigenschappen en afmetingen dan standaard oliekeerringen. Het monteren is lastiger, omdat je deze producten moet opsluiten in een speciale groef. Als je een weefseloliekeerring wilt aanschaffen, kun je kiezen uit NBR-weefsel of FKM-weefsel.
Het is belangrijk om bij de aanschaf van een weefseloliekeerring te letten op de vorm, de afmetingen en het materiaal van het product.
Vorm van een weefseloliekeerring
Bij ERIKS vind je weefseloliekeerringen in vijf verschillende vormen. De robuuste asafdichtingen beschikken vaak over smeergroeven. Zo blijft het medium in jouw toepassing op de juiste plek zitten en wordt de smering beter verdeeld. Hierdoor is het ook mogelijk om meerdere weefseloliekeerringen in een serie-opstelling te plaatsen.
Weefseloliekeerringen kunnen niet zomaar in een groef geplaatst worden; ze moeten worden opgesloten. Om de montage gemakkelijker te maken, kun je weefseloliekeerringen in een splituitvoering aanschaffen. Je maakt de asafdichting dan sluitend in de groef. Voor extra zekerheid las of lijm je de uiteindes aan elkaar met een speciale tool. Daarna sluit je het product op in diezelfde groef, zodat het geen ruimte heeft om te verschuiven.
Weefseloliekeerring afmetingen
Weefseloliekeerringen hebben vaak een grote omvang. Je koopt ze in de standaard maatvoeringen of laat bij ERIKS custom producten maken. Neem daarvoor contact met ons op via het aanvraagformulier. De maten van weefseloliekeerringen zijn metrisch.
Weefseloliekeerring materialen
Iedere weefseloliekeerring bestaat uit (1) een rubberen materiaal en (2) een weefsel. In tegenstelling tot standaard oliekeerringen, hebben rubberen weefseloliekeerringen dus geen metalen inlage. Ze zijn op zichzelf namelijk al stevig genoeg. Hieronder vind je een overzicht van de materialen die het meest gebruikt worden bij de productie van deze asafdichtingen, zoals NBR, FKM en katoen.
- NBR
Veel afdichtingslippen zijn gemaakt van NBR. Dit rubberen materiaal is zeer geschikt om hydraulische oliën of smeeroliën af te dichten. NBR is daarentegen niet goed bestand tegen UV-straling en hoge temperaturen (boven +120°C).
- FKM
Voor toepassingen met hoge temperaturen gebruik je een afdichtingslip van FKM. Dit materiaal heeft namelijk een bereik tot wel +200°C. Verder zijn de standaard compounds goed bestand tegen veel sterke zuren en basen, maar niet tegen heet water of stoom. Er zijn slechts enkele speciale FKM compounds geschikt voor toepassingen met een bijzonder lage temperatuur (tot -40°C of lager).
- Weefseldoek
Het weefseldoek maakt een weefseloliekeerring stevig. Deze bestaat vaak uit katoen. Tijdens de productie wordt rubber opgelost in oplosmiddel en vermengd met het doek. Daarna verdampt het oplosmiddel weer en wordt het weefseldoek met rubber bewerkt tot de gewenste vorm. Tot slot wordt de afdichtlip gevulkaniseerd. Het resultaat is een stevige en harde weefseloliekeerring. De vorm blijft intact.
Weefseloliekeerringen bestellen bij ERIKS
Hoe monteer ik een weefseloliekeerring in mijn toepassing?
Voor een weefseloliekeerring moet vaak een speciale groef worden ontwikkeld in jouw toepassing. Je plaatst de weefseloliekeerring dan in die groef en daar sluit je het product in op, zodat het geen ruimte meer heeft om te verschuiven.
Als je een asafdichting in een splituitvoering gebruikt, maak je de weefseloliekeerring in de toepassing sluitend (in de groef). Je kunt de uiteindes ook voorafgaand aan de montage aan elkaar lassen of lijmen met een speciale tool. ERIKS helpt je hier graag bij. Neem contact met ons op via het aanvraagformulier.
Wat is de prijs van de weefseloliekeerringen van ERIKS?
Je vindt de prijs van onze weefseloliekeerringen op de pagina’s van de producten. Is er niet direct een prijs zichtbaar? Dan verschijnt deze zodra je inlogt.
Wat is de levertijd van de weefseloliekeerringen van ERIKS?
De levertijd van een specifieke weefseloliekeerring staat aangegeven op de pagina van dat product. Heb je een product sneller nodig? Kies dan voor ander materiaal dat ook functioneert in jouw toepassing.
Heb je hulp nodig bij het vinden van een goed alternatief? Neem contact met ons op via het aanvraagformulier.
Kan ik custom weefseloliekeerringen bestellen?
Ben je op zoek naar een weefseloliekeerring met een afwijkende maat, vorm, kleur of materiaal? Laat ons je helpen en neem contact op via het aanvraagformulier.