ProductPage

LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/CS ASME B16.20

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Voorraadartikel
Type: Spiraal met buitenring
Norm: ASME B16.20
Materiaal spiraal: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling: Grafiet 98%
Materiaal centreerring: Koolstofstaal
Temperatuurgebied (°C): van -60 tot 450
Geschikt voor medium
Nom. diameter
Geschikt voor druktrappen
Max. werkdruk (bar)
Norm flens: ASME B16.5 RF
Filters wissen (52 van 52 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/CS CL150 1.1/2" 54.1x69.9x85.9 ASME B16.20 LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/CS CL150 1.1/2" 54.1x69.9x85.9 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 11387447
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/CS CL300/600 1.1/2" 54.1x69.9x95.3 ASME B16.20 LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/CS CL300/600 1.1/2" 54.1x69.9x95.3 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 11387467
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/CS CL150 1.1/4" 47.8x60.5x76.2 ASME B16.20 LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/CS CL150 1.1/4" 47.8x60.5x76.2 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 11387446
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/CS CL300/600 1.1/4" 47.8x60.5x82.6 ASME B16.20 LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/CS CL300/600 1.1/4" 47.8x60.5x82.6 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 11387466
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/CS CL150 1/2" 19.1x31.8x47.8 ASME B16.20 LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/CS CL150 1/2" 19.1x31.8x47.8 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 11387443
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/CS CL300/600 1/2" 19.1x31.8x54.1 ASME B16.20 LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/CS CL300/600 1/2" 19.1x31.8x54.1 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 11387463
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/CS CL150 1" 31.8x47.8x66.8 ASME B16.20 LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/CS CL150 1" 31.8x47.8x66.8 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 11387445
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/CS CL300/600 1" 31.8x47.8x73.2 ASME B16.20 LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/CS CL300/600 1" 31.8x47.8x73.2 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 11387465
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/CS CL150 2.1/2" 82.6x98.6x124 ASME B16.20 LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/CS CL150 2.1/2" 82.6x98.6x124 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 11387449
 
Log in om prijzen te zien
Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/CS CL300/600 2.1/2" 82.6x98.6x130.3 ASME B16.20 LEADER Spiraalgewonden afdichting SR 316L/C/CS CL300/600 2.1/2" 82.6x98.6x130.3 ASME B16.20 ERIKS Artikelnr: 11387469
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Type: Spiraal met buitenring
Norm: ASME B16.20
Materiaal spiraal: Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal vulling: Grafiet 98%
Materiaal centreerring: Koolstofstaal
Temperatuurgebied (°C): van -60 tot 450
Geschikt voor medium
Nom. diameter
Geschikt voor druktrappen
Max. werkdruk (bar)
Norm flens: ASME B16.5 RF
Filters wissen (52 van 52 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende