ProductPage

ECON® Pneumatische aandrijving Type: 79015 Roestvaststaal (RVS) Enkelwerkend, veersluitend

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate ATEX  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Kogelkranen.
  • Vlinderkleppen.
  • Plugkranen.
  • Algemene Industrie.
  • Maritiem.

Bijzonderheden

  • Enkelwerkende (fail safe).
  • Uitermate geschikt in een corrosieve omgeving.
  • Levering als veersluitend of als veeropenend.

Toepassing

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Voorraadartikel
Overbrenging: Kwartslag
Model
Werkingsprincipe: Enkelwerkend, veersluitend
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Pneumatische aandrijving Type: 79015 Model: 45SR Roestvaststaal (RVS) Enkelwerkend, veersluitend Montageflens: F03/F05 Afmetingen vierkant: 11mm ECON® Pneumatische aandrijving Type: 79015 Model: 45SR Roestvaststaal (RVS) Enkelwerkend, veersluitend Montageflens: F03/F05 Afmetingen vierkant: 11mm ERIKS Artikelnr: 12697389

Catalogusartikelnr 1: EC790150BSR0045

 
Prijs (Per stuk):
€ 364,00
Pneumatische aandrijving Type: 79015 Model: 60SR Roestvaststaal (RVS) Enkelwerkend, veersluitend Montageflens: F05 Afmetingen vierkant: 14mm ECON® Pneumatische aandrijving Type: 79015 Model: 60SR Roestvaststaal (RVS) Enkelwerkend, veersluitend Montageflens: F05 Afmetingen vierkant: 14mm ERIKS Artikelnr: 12950336

Catalogusartikelnr 1: EC790150CSR0060

 
Prijs (Per stuk):
€ 507,60
Pneumatische aandrijving Type: 79015 Model: 85SR Roestvaststaal (RVS) Enkelwerkend, veersluitend Montageflens: F05/F07 Afmetingen vierkant: 17mm ECON® Pneumatische aandrijving Type: 79015 Model: 85SR Roestvaststaal (RVS) Enkelwerkend, veersluitend Montageflens: F05/F07 Afmetingen vierkant: 17mm ERIKS Artikelnr: 12654186

Catalogusartikelnr 1: EC790150DSR0085

 
Prijs (Per stuk):
€ 756,00
Pneumatische aandrijving Type: 79015 Model: 105SR Roestvaststaal (RVS) Enkelwerkend, veersluitend Montageflens: F07 Afmetingen vierkant: 22mm ECON® Pneumatische aandrijving Type: 79015 Model: 105SR Roestvaststaal (RVS) Enkelwerkend, veersluitend Montageflens: F07 Afmetingen vierkant: 22mm ERIKS Artikelnr: 13000662
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.224,80
Pneumatische aandrijving Type: 79015 Model: 125SR Roestvaststaal (RVS) Enkelwerkend, veersluitend Montageflens: F07/F10 Afmetingen vierkant: 22mm ECON® Pneumatische aandrijving Type: 79015 Model: 125SR Roestvaststaal (RVS) Enkelwerkend, veersluitend Montageflens: F07/F10 Afmetingen vierkant: 22mm ERIKS Artikelnr: 12697390

Catalogusartikelnr 1: EC790150FSR0125

 
Prijs (Per stuk):
€ 1.763,20
Pneumatische aandrijving Type: 79015 Model: 140SR Roestvaststaal (RVS) Enkelwerkend, veersluitend Montageflens: F10/F12 Afmetingen vierkant: 27mm ECON® Pneumatische aandrijving Type: 79015 Model: 140SR Roestvaststaal (RVS) Enkelwerkend, veersluitend Montageflens: F10/F12 Afmetingen vierkant: 27mm ERIKS Artikelnr: 12697391

Catalogusartikelnr 1: EC790150GSR0140

 
Prijs (Per stuk):
€ 2.553,60
Pneumatische aandrijving Type: 79015 Model: 160SR Roestvaststaal (RVS) Enkelwerkend, veersluitend Montageflens: F10/F12 Afmetingen vierkant: 27mm ECON® Pneumatische aandrijving Type: 79015 Model: 160SR Roestvaststaal (RVS) Enkelwerkend, veersluitend Montageflens: F10/F12 Afmetingen vierkant: 27mm ERIKS Artikelnr: 12697392

Catalogusartikelnr 1: EC790150HSR0160

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Pneumatische aandrijving Type: 79015 Model: 210SR Roestvaststaal (RVS) Enkelwerkend, veersluitend Montageflens: F14 Afmetingen vierkant: 36mm ECON® Pneumatische aandrijving Type: 79015 Model: 210SR Roestvaststaal (RVS) Enkelwerkend, veersluitend Montageflens: F14 Afmetingen vierkant: 36mm ERIKS Artikelnr: 12697413

Catalogusartikelnr 1: EC790150JSR0210

 
Dit artikel is niet langer beschikbaar
Voorraadartikel
Overbrenging: Kwartslag
Model
Werkingsprincipe: Enkelwerkend, veersluitend
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)