ECON® Elektrische aandrijving Serie: ELA60 Type: 7907EXD Explosieveilig
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Brochure 01 | Econ electric actuators (PDF) |
Product Certificate | ATEX (PDF) |
Product Data sheet default | 2D technical drawing (PDF) |
Product Manual | Installation Operation Manual (PDF) |
Productoverzicht |
Toepassing
- Geschikt voor kogelkranen, vlinderkleppen en plugkranen.
- Industriële en maritieme toepassingen.
Technische informatie
Opties
ECON®
Elektrische aandrijving Type: 7907EXD Model: ELA60Ex Open-Dicht IP67 Explosieveilig F04/F05/F07 14mm 24V DC
ERIKS Artikelnr: 13274189
|
Prijs (Per stuk):
€ 1.117,00
|
||
ECON®
Elektrische aandrijving Type: 7907EXD Model: ELA60Ex Open-Dicht IP67 Explosieveilig F04/F05/F07 14mm 230V AC
ERIKS Artikelnr: 13274191
|
Prijs (Per stuk):
€ 1.117,00
|