ProductPage

ECON® Klepstandsteller Type: 3303 NCS Kwartslag Enkelwerkend

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate ATEX  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Regelen van de klepstand op kwartslag (90 graden), enkelwerkende aandrijvingen.

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Overbrenging: Kwartslag
Uitvoering: Klepstandsteller
Werking aandrijving: Enkelwerkend
Explosieveilig
Met terugmelding
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Klepstandsteller Type: 3303 NCS Aluminium Kwartslag Enkelwerkend 4- 20 mA Met montageset ECON® Klepstandsteller Type: 3303 NCS Aluminium Kwartslag Enkelwerkend 4- 20 mA Met montageset ERIKS Artikelnr: 14463577
 
Log in om prijzen te zien
Klepstandsteller Type: 3303 NCS Aluminium Kwartslag Enkelwerkend 4- 20 mA Met terugmelding Explosieveilig Ex ia Met montageset ECON® Klepstandsteller Type: 3303 NCS Aluminium Kwartslag Enkelwerkend 4- 20 mA Met terugmelding Explosieveilig Ex ia Met montageset ERIKS Artikelnr: 14463584
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 stuk
Voorraadartikel
Overbrenging: Kwartslag
Uitvoering: Klepstandsteller
Werking aandrijving: Enkelwerkend
Explosieveilig
Met terugmelding
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)