ProductPage

Brandkraan Type: 902 Brons Recht Binnendraad (BSPP)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassingsgebied

  • Binnen- en buitenmontage.
  • Natte, nat/droge- of droge blusleidingen.
Bijzonderheden

  • Voorzien van Storz-koppeling.

Toepassing

Aanbevolen in: Utiliteit

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Nokafstand (mm)
Nom. binnendiameter
Afdichting: NBR
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Brandkraan Type: 902 Brons/NBR Recht Nokafstand: 31mm PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) Brandkraan Type: 902 Brons/NBR Recht Nokafstand: 31mm PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 12035738
 
Prijs (Per stuk):
€ 290,00
Brandkraan Type: 902 Brons/NBR Recht Nokafstand: 51mm PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) Brandkraan Type: 902 Brons/NBR Recht Nokafstand: 51mm PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 11811738
 
Prijs (Per stuk):
€ 414,80
Brandkraan Type: 902 Brons/NBR Recht Nokafstand: 66mm PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50) Brandkraan Type: 902 Brons/NBR Recht Nokafstand: 66mm PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 11811739

Catalogusartikelnr 1: EC00902J066BA1A

 
Prijs (Per stuk):
€ 404,40
Brandkraan Type: 902 Brons/NBR Recht Nokafstand: 81mm PN16 Binnendraad (BSPP) 2.1/2" (65) Brandkraan Type: 902 Brons/NBR Recht Nokafstand: 81mm PN16 Binnendraad (BSPP) 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr: 11811740

Catalogusartikelnr 1: EC00902K081BA1A

 
Prijs (Per stuk):
€ 658,40
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Brons
Nokafstand (mm)
Nom. binnendiameter
Afdichting: NBR
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)